絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,658)
  • 三菱電機(10,092)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,896)
  • エスコ(1,454)
  • 岩崎電気(1,418)
  • コイズミ照明(1,416)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,058)
  • ENDO(遠藤照明)(986)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(512)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]

    レックス ドームランタン

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
    用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24エコロジー商品省エネ
  • フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]

    フロンガス検知器

    REX(レックス)[自動車用品]
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    3g/年以上の漏れを検知します。対応ガスはR12、R22、134aなど。LEDと音でガス漏れをお知らせします。
    用途自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター使用電源単3アルカリ電池×2本(別売)適合温度(℃)0~50アーム長さ(cm)30本体寸法(cm)17×6×3.8
  • ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]

    ポケットCOBワークライト

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで便利な0~100%調整可能LEDライト。作業着に装着可能。小型タイプ
    用途LED作業灯
  • 緊急非常灯ココニイルヨ3個 REX(レックス)[自動車用品]

    緊急非常灯ココニイルヨ3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,398税込4,838
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600
  • 緊急非常灯ココニイルヨ REX(レックス)[自動車用品]

    緊急非常灯ココニイルヨ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600
  • スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]

    スタンド付三つ葉ライト

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付
    仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグバッテリー容量(mAh)4000アズワン品番67-8042-37

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材