絞り込み
ブランド
- ZEFULS
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(15,022)
- 三菱電機(9,927)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,854)
- 東芝ライテック(1,376)
- コイズミ照明(1,331)
- イチネンTASCO(1,317)
- 岩崎電気(1,074)
- オーム電機(1,058)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(932)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(824)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(598)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る

爆光LEDハンドライト SIRIUS
ZEFULS(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。寸法(mm)150×52×97全長(mm)150質量(g)約195定格出力5V/1Aバッテリーリチウムポリマー電池色温度(K)トップライト:5200、COB:6000照度(Lx)トップライト:300、COB:120バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~35設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2700充電方式USB Type-C使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000照射距離(m)トップライト:60、COB:45定格入力5V/1A給電方式USB Type-A電球の種類LED点灯時間(時間)トップライト:約6、COB:約3照射角度(°)トップライト:15、COB:120エコロジー商品省エネ
充電式ネックライト GEMINI
ZEFULS(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ。自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k。2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k用途作業現場、防災、釣り、アウトドア寸法(mm)約280×150×40質量(g)約223使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)充電方式USB-C明るさ(Lm)【1灯照射で明るさ】約15~150、【2灯照射で明るさ】約30~300定格入力5V1A電球の種類LED
ワークライト用三脚
ZEFULS¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷投光器やクリップ付き作業灯の取り付けに最適。ワンタッチで支柱固定が可能に用途ワークライト用質量(kg)2.2高さ(mm)最大1500耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【サイズベースバー】30×15×500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド】155×100×610最小高さ(mm)620
自在3灯式LED ギドライト
ZEFULS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
折りたたみライト ORION
ZEFULS¥4,498税込¥4,9481台当日出荷バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載。バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類。本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載。場所を選ばず取り付け可能!!。作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1質量(g)180電源(V)リチウムポリマー電池3.7フック○充電時間(時間)4充電方式USB-C使用場所屋内マグネット○充電定格入力(V/A)5/1明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 モンスターライト
ZEFULS¥9,998税込¥10,9981台当日出荷持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ寸法(mm)295×185×320質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60保護等級IP65色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付
ZEFULS¥4,298税込¥4,7281台欠品中専用クリップ同梱モデル。手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。寸法(mm)110×45×123(クリップ80×11×90)質量(g)270(クリップ175)保護等級IPX4バッテリーリチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-C 定格入力:5V/1A
LEDヘッドライト KIMERA
ZEFULS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷マルチに使える高性能ヘッドライト!!最大明るさ480lm。最大点灯12時間(SMD LOWモード)。2WAY使用可能(ライト部分脱着可能・磁石で貼つき)。非接触センサー内蔵。手をかざすだけで点灯・消灯が一瞬で切替可能。長押しで無段階調光。電池残量インジケーター用途ヘッドライト・作業用・アウトドア付属品USBケーブル質量(g)300電源(V)リチウムポリマー電池3.7光源OSRM SMD+COB使用電池充電池充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)480インジケータ充電残量:(緑)MAX~31%、(赤)30~11%、(赤点滅)10%以下電球の種類LED点灯時間(時間)最大12エコロジー商品省エネ
投光器 モンスターライトスイッチ
ZEFULS¥10,980税込¥12,0781台当日出荷明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330保護等級IP67芯数2P/3P色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
モンスターライトポータブル
ZEFULS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷圧倒的照度と多彩な設置方法を備えたプロ仕様ポータブルライト。約270gという驚きの軽さでありながら、最大2000lmのパワフルな照度を実現。電源確保が困難な高所、狭所、暗所に最適。大容量4000mAhバッテリー搭載で長時間の作業をサポート。シーンで使い分ける5つの点灯モード搭載。本体背面の強力マグネット、収納式フック、7段階調整スタンド、そして1/4インチネジ穴による三脚対応を備え、あらゆる場所に自在に設置できる柔軟性を実現。専用クリップ(オプションを付けることにより、棚のフチやポール等にしっかり挟み込み固定が可能。電池残量を4つのランプで確認できるインジケーターランプ付き寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリー【リチウムイオンポリマー】3.7V/4000mAh色温度(K)6000(Lo~Hi) / 4000(暖色Lo~Hi)充電時間(時間)5明るさ(Lm)300(Lo)/800(mi)/2000(Hi)【暖色】100(lo)/300(Hi)点灯時間(時間)10(Lo)/4(mi)/2(Hi)【暖色】25(Lo) / 10(Hi)充電端子USB Type-C
LEDヘッドライト ブライトマン
ZEFULS¥3,898税込¥4,2881台当日出荷スタイリッシュな見た目でシンプルかつ使いやすい機能。ライト部分を回せば光源を絞る事が可能用途ヘッドライト・作業用・アウトドア付属品USBケーブル、シリコンバンド質量(g)200電源(V)リチウムポリマー電池3.7使用電池充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)450防水性IPX4相当電球の種類LED点灯時間(時間)(HIGH)約3、(MIDDLE)約10、(LOW)約80、(赤LED点灯)約10、(赤LED点滅)約20エコロジー商品省エネ
ヒラケルLEDライト 本体
ZEFULS¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワイド照射と集中照射を自在に切替可能用途夜間作業 照射セット内容ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付質量(g)724周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
スライドワークライト
ZEFULS¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。用途ワークライト用質量(g)120光源COB、SMD電池アルカリ乾電池 単4×4本(別売)フック○使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)COB/約180、SMD/約60点灯時間(時間)COB/約3.5、SMD/約6
LEDヘッドライト RADIUS
ZEFULS¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付。 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬。点灯モード。 SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン)。 COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン)。 SMD+COB:400ルーメン用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10エコロジー商品省エネ
充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル
ZEFULS¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリーリチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-C 定格入力:5V/1A
ヒラケルLEDライト 替球
ZEFULS¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ヒラケル専用替え球用途夜間作業 照射質量(g)260周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
スピーカー付きハンドライト SPICA
ZEFULS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷本体背面に重低音を増幅させる「パッシブラジエーターユニット」と搭載し、小型ながら音質に拘ったBluetoothスピーカー内蔵ハンドライト。明るさはトップライト200lm メインライト550lm。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。(メインライトのみ)。本体裏側には簡易スタンドにもなるフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。防水等級はIPX4相当、作業現場やアウトドアなど様々なシチュエーションで活躍する。寸法(mm)162×66×28質量(g)325点灯方式メインライトLOW、メインライトHIGH、トップライト、無段階調光機能(メインライトのみ)充電時間(時間)約4.5内蔵電池リチウムポリマー電池充電方式USB Type-C明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:550防水性IPX4相当定格入力5V/1A
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料