絞り込み
用途
補修用(2)
色
グレー(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ幅(mm)
- 25(2)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
テープ長さ(m)
- 0.75
- 0.048(3)
- 0.1(3)
- 0.45(2)
- 0.9(2)
- 1.2(4)
- 1.5(8)
- 2(17)
- 2.7(6)
- 3(3)
- 4.5(6)
- 5(5)
- 6(3)
- 9(5)
- 10(19)
- 11(2)
- 12(3)
- 20(7)
- 25(11)
- 50(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- グラスファイバー(1)
グラスファイバー
ブランド
- Rectorseal(1)
- 旭エンジニアリング(1)
Rectorseal・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

補修用(2)

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098