絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(2)
- 50(1)
用途
補修用(2)
特長
- 耐熱(1)
基材
- グラスファイバー(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
テープ長さ(m)
- 0.75
- 0.45(4)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(10)
- 2(20)
- 2.7(6)
- 3(7)
- 4.5(7)
- 5(41)
- 6(6)
- 7(6)
- 9(7)
- 9.1(6)
- 10(72)
- 12(5)
- 15(29)
- 20(39)
- 25(26)
- 30(5)
- 50(53)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
グレー(1)
グレー
ブランド
- Rectorseal(1)
- 旭エンジニアリング(1)
Rectorseal・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098