絞り込み
用途
固定・仮止め用(1)
色
ブラック(1)
特長
- はがせる(1)
テープ幅(mm)
- 3(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
基材
- ゴム系(1)
- 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
テープ長さ(m)
- 3
- 0.048(3)
- 0.1(3)
- 0.45(2)
- 0.75(2)
- 0.9(2)
- 1.2(4)
- 1.5(8)
- 2(16)
- 2.7(6)
- 4.5(6)
- 5(3)
- 6(3)
- 9(5)
- 10(17)
- 11(2)
- 12(3)
- 20(7)
- 25(11)
- 50(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- コニシ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- エスディアイ(1)
コニシ・旭エンジニアリング・エスディアイ
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「用途」から絞り込む

固定・仮止め用(1)

ボンド 保護・お直し便利テープ
コニシ¥419税込¥4611巻当日出荷身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修幅(mm)25長さ(m)3
すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ
エスディアイ¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098