絞り込み
用途
保護用(1)
塩ビ・プラスチック用(1)
補修用(4)
色
クリア(3)
グレー(2)
ブラック(1)
ホワイト(1)
特長
- 両面(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 防水(1)
テープ幅(mm)
- 30
- 19(4)
- 25(14)
- 25.4(4)
- 29(2)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(18)
- 50(38)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(13)
- 80(3)
- 88(2)
- 100(20)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.18(1)
- 0.25(1)
基材
- その他(1)
- オレフィン系(1)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
その他・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 2(7)
- 4(1)
- 10(1)
- 50(1)
0.5・2・4・10・50
ブランド
- ニトムズ(5)
- エスコ(2)
- コニシ(2)
- アキレス(1)
ニトムズ・エスコ・コニシ・アキレス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

保護用(1)

塩ビ・プラスチック用(1)

補修用(4)

ストームガード クリヤー(強力補修テープ)
コニシ(30件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
クリストロン 多用途クリア補修テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
ホーステープ
ニトムズ¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
強力補修テープ ストームガード つや消し
コニシ(1件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。長さ(m)2
ビニテープ(補修テープ)
アキレス¥6,498~税込¥7,148~1巻7日以内出荷代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。幅(mm)30長さ(m)50主な用途補修用特性両面テープ
浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M
ニトムズ¥10,980税込¥12,0781箱(20個)4日以内出荷防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)30厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
防水コーナーテープ
ニトムズ¥629税込¥6921個9日以内出荷洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30色白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン補修テープ
エスコ¥9,750税込¥10,7251個翌日出荷硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
ウレタン補修テープ
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-1硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)主な用途補修用
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098