絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(56)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
塩ビ・プラスチック用(1)
補修用(3)
特長
- 両面(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 耐水(1)
- 耐熱(4)
- 防水(1)
基材
- その他(2)
- アルミ箔(11)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.052(1)
- 0.08(3)
- 0.1(5)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.18(1)
- 0.22(1)
- 0.25(1)
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 2(7)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(3)
- 50(9)
0.5・2・4・5・10・20・50
色
クリア(3)
グレー(2)
シルバー(3)
ブラック(1)
ホワイト(1)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
- マクセル(7)
- ニトムズ(5)
- コニシ(2)
- 寺岡製作所(2)
- アキレス(1)
- エスコ(1)
- ニチバン(1)
- イノアック住環境(1)
- トライメイト(1)
- Jiangyin Danuo Adhesive Products(1)
マクセル・ニトムズ・コニシ・寺岡製作所・アキレス・エスコ・ニチバン・イノアック住環境・トライメイト・Jiangyin Danuo Adhesive Products
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

耐熱アルミグラスクロステープ
トライメイト(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。材質アルミ・グラスファイバークロス幅(cm)3耐熱温度(℃)220
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
クリストロン 多用途クリア補修テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
ホーステープ
ニトムズ¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
ストームガード クリヤー(強力補修テープ)
コニシ(30件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
強力補修テープ ストームガード つや消し
コニシ(1件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。長さ(m)2
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781ケース(36巻)当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
マクセル¥54,980税込¥60,4781ケース(36巻)当日出荷から7日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から22日以内出荷つや消しタイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
アルミテープ
ニチバン¥269税込¥2961巻当日出荷熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12色シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ
マクセル¥59,980税込¥65,9781ケース(36巻)当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
アルミ両面テープ No.5963
マクセル¥77,980税込¥85,7781ケース(60巻)当日出荷から翌々日出荷ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
マクセル¥59,980税込¥65,9781ケース(36巻)翌々日出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
防水コーナーテープ
ニトムズ¥629税込¥6921個9日以内出荷洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30色白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
強化アルミテープ(メッシュ入)
Jiangyin Danuo Adhesive Products¥4,498~税込¥4,948~1セット(2巻)ほか7日以内出荷から9日以内出荷耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
ビニテープ(補修テープ)
アキレス¥6,498~税込¥7,148~1巻7日以内出荷代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。幅(mm)30長さ(m)50主な用途補修用特性両面テープ
浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M
ニトムズ¥10,980税込¥12,0781箱(20個)4日以内出荷防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)30厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン補修テープ
エスコ¥9,750税込¥10,7251個翌日出荷硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
アルミテープ(ツヤなし) No.8065
マクセル(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781ケース(42巻)3日以内出荷から30日以内出荷耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098