絞り込み
用途
  • 用途補修用(1)
色
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
特長
  • 強力(1)
  • 防水(1)
テープ幅(mm)
  • 36
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 19(4)
  • 25(14)
  • 25.4(2)
  • 29(2)
  • 30(9)
  • 38(2)
  • 40(7)
  • 48(15)
  • 50(34)
  • 70(2)
  • 75(11)
  • 80(3)
  • 88(2)
  • 100(17)
  • 101.6(2)
  • 110(5)
  • 130(1)
テープ厚さ(mm)
  • 14(1)
テープ長さ(m)
  • 0.165(1)
  • 4(1)
0.165・4
基材
  • ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
  • アサヒペン(1)
旭エンジニアリング・アサヒペン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
補修用
補修用(1)
  • パワーテープ アサヒペン

    パワーテープ

    アサヒペン(113件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
  • リペアパテHPシリーズ 旭エンジニアリング

    リペアパテHPシリーズ

    旭エンジニアリング
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    3日以内出荷
    リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。
    用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14色ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ