絞り込み
用途
補修用(1)
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
特長
- 強力(1)
- 防水(1)
テープ幅(mm)
- 36
- 19(4)
- 25(14)
- 25.4(4)
- 29(2)
- 30(10)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(18)
- 50(38)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(13)
- 80(3)
- 88(2)
- 100(20)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 14(1)
基材
- ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
- 0.165(1)
- 4(1)
0.165・4
ブランド
- 旭エンジニアリング(1)
- アサヒペン(1)
旭エンジニアリング・アサヒペン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

補修用(1)

パワーテープ
アサヒペン(113件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
リペアパテHPシリーズ
旭エンジニアリング¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14色ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098