絞り込み
テープ幅(mm)
  • 36
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.7(3)
  • 13(28)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 25(40)
  • 25.4(4)
  • 30(21)
  • 38(12)
  • 40(11)
  • 48(19)
  • 50(136)
  • 65(6)
  • 75(53)
  • 100(45)
  • 110(5)
  • 200(4)
用途
  • 用途補修用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 防水(1)
基材
  • ゴム系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 14(1)
テープ長さ(m)
  • 0.165(1)
  • 4(1)
0.165・4
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
  • アサヒペン(1)
旭エンジニアリング・アサヒペン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーテープ アサヒペン

    パワーテープ

    アサヒペン(112件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
  • リペアパテHPシリーズ 旭エンジニアリング

    リペアパテHPシリーズ

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。
    用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ