絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
その他・ポリイミド・ポリエステル・ポリプロピレン・布系
テープ長さ(m)
0.257・0.3・20・30・33・50・55・65・66
ブランド
3M(スリーエム)・TRUSCO・エスコ・コクゴ・マクセル・寺岡製作所・日本ジッパーチュービング・日東電工(旧:Permacel)・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.053
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所
    グリーン
    ブルー
    レッド
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642 #25

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

    寺岡製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
  • ポリエステル粘着テープ マクセル

    ポリエステル粘着テープ

    マクセル
    ¥649~税込¥714~
    1巻ほか
    当日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)
    クリア
    イエロー

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所
    ホワイト
    ブラック
    イエロー

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)

    紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992

    3M(スリーエム)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
    用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
  • メタルカラーテープ NO.620 寺岡製作所

    メタルカラーテープ NO.620

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷
    メタルカラーのテープです。 缶シール、封緘、装飾、工作などに最適です。
    用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670

    寺岡製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライシングテープ NO.642K 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642K

    寺岡製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    ¥11,100~税込¥12,210~
    1パック(6巻)ほか
    翌日出荷
    電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系色ライトブルーテープ長さ(m)50芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 導電性布テープ NO.1825 寺岡製作所

    導電性布テープ NO.1825

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
    用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
  • メッキ用マスキングテープ TRUSCO

    メッキ用マスキングテープ

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
    用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
  • コンビネーション粘着テープ NO.673F 寺岡製作所

    コンビネーション粘着テープ NO.673F

    寺岡製作所
    ¥759税込¥835
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れたテープです。 適度な強度と厚さがあり、トランスの沿面距離確保に優れています。 UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。
    用途トランスバリア絶縁用、コイル絶縁用。 電子部品の絶縁、固定。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)

    導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
    用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.74

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
    用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1パック(10巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系色ライトブルー質量(g)102テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • ポリエステル粘着テープ 白 マクセル

    ポリエステル粘着テープ 白

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    エポキシフィルム電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1パック(13巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系色ライトブルー質量(g)78テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性布テープ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻
    当日出荷から47日以内出荷
    しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
  • シールド粘着テープ 寺岡製作所

    シールド粘着テープ

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻
    欠品中
    機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
  • 帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ

    帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

    コクゴ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(72巻)
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。トラスコ品番678-8788材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)29テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.053粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)61テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(72巻)ほか
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.053粘着力(N/10mm)2.94テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 859

    3M(スリーエム)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
    用途シールや固定。
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)
    オレンジ
    ブルー

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(60巻)ほか
    14日以内出荷
    ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
    用途電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。基材ポリエステルテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)100引張強度(N/25mm)215粘着力(N/25mm)9、重ね貼り:6.5巻戻し力(N/25mm)2.7保持力(mm/60分)0.2
  • ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(66巻)ほか
    33日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
    用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。色透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
ポリエステルテープ