絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 9.5(4)
- 10(2)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 15(1)
- 15.1(1)
- 15.5(1)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 25(3)
- 25.4(3)
- 30(2)
- 45(2)
- 50(50)
- 75(30)
- 100(31)
- 140(3)
- 150(1)
- 200(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 5(1)
- 10(2)
色
クリア(1)
ブラック(2)
粘着剤
- アクリル系(1)
テープ長さ(m)
- 2(2)
- 20(1)
2・20
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(1)
その他・ゴム系・ポリエチレン
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
寺岡製作所・TRUSCO・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9.5(4)
12.7(9)
19.1(5)
20
25(3)
25.4(3)
50(50)
75(30)
100(31)
140(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
気密・防水用アクリル片面テープ”No.418
寺岡製作所¥28,980税込¥31,8781箱(60巻)15日以内出荷気密・防水性に優れます。手切れ性がよく、扱いやすいです。耐久性に優れます。凹凸部になじみやすく、重ね貼りができます。用途透湿・防水シート、気密シートの繋目シール用途。サッシ周り等の防水シール用途。2×4パネル、断熱ボードの継目シール用途材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系タイプ片面テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応管サイズ(mm)76
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ