絞り込み
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
ブランド
  • COWELL(コーウェル)
  • ANTEL(31)
  • TAKENOW(27)
  • 嵯峨電機工業(24)
  • エスコ(19)
  • トライメイト(19)
  • GENTOS(18)
  • 日動工業(15)
  • KTC(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • ムサシ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • DEEN.J(8)
  • GROZ(7)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • SK11(6)
  • ミルウォーキーツール(6)
  • アックスブレーン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way COWELL(コーウェル)

    充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2way

    COWELL(コーウェル)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ