絞り込み
設置場所
屋外(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
設置方式
- クランプ(1)
灯数
- 78
- 1(28)
- 2(19)
- 3(19)
- 4(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(5)
- 60(1)
電球の種類
LED(1)
LED
保護等級
- IPX5(1)
IPX5
ブランド
- マスプロ電工(1)
マスプロ電工
「設置場所」から絞り込む

屋外(1)

センサーライト
マスプロ電工¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個質量(g)約950(クランプ部を除く)使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)ケーブル長(m)AC:約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)全光束(Lm)3000保護等級IPX5機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ設置場所軒下点灯保持時間約5秒から約5分光色高輝度白色検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6灯数78LED使用数(個)78個(26個×3)電球の種類LED