絞り込み
設置場所
屋外(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
電球の種類
LED(1)
設置方式
- クランプ(1)
灯数
- 78
- 1(59)
- 2(44)
- 3(39)
- 4(5)
- 6(9)
- 8(6)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 24(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 108(1)
- 150(1)
- 208(1)
- 234(1)
- 268(1)
- 288(1)
- 432(1)
- 灯数をもっと見る
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
30~40未満
保護等級
- IPX5(1)
IPX5
ブランド
- マスプロ電工(1)
マスプロ電工
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。

センサーライト
マスプロ電工¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個質量(g)約950(クランプ部を除く)使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)ケーブル長(m)AC:約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)全光束(Lm)3000保護等級IPX5機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ設置場所軒下点灯保持時間約5秒から約5分光色高輝度白色検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6灯数78LED使用数(個)78個(26個×3)電球の種類LED