絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(4)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
  • 明暗(3)
設置方式
  • スタンド(4)
灯数
  • 1(1)
保護等級
  • IP65(4)
  • IP66(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • オーム電機(16)
  • DAISHIN(大進)(13)
  • ELPA(11)
  • トレードワン(10)
  • ライテックス(ムサシ)(9)
  • トライメイト(9)
  • 日動工業(7)
  • ホームテイスト(7)
  • センター商事(7)
  • 日本緑十字社(5)
  • STAR Light(5)
  • ムサシ(4)
  • オンスクエア(4)
  • 平野商会(4)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • OnLord(3)
  • 万方商事(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋外
屋外(4)
  • ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    ・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
    用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
    用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーライト TYH-40WG GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーライト TYH-40WG

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
    用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色昼光色保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)センサー感知方式光センサー点灯方式光センサーコード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8設置場所屋外効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W灯数1防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
    用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 人感センサーLEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 人感センサーLEDライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    人感+光センサーで自動点灯: 暗くなると「ほんのり点灯」し、人を感知すると「100%フル点灯(30秒間)」へ自動で切り替わります。工事不要・ソーラー一体型: コンセント不要の太陽光発電。設置するだけで昼間に自動蓄電し、配線工事の手間や電気代を大幅にカットします。壁面設置に強い「コの字ステー」: パネルのステーを加工のしやすい形状へ改良。壁面への取り付けがよりスムーズになりました。別売り延長コード: 3m延長コード(品番:TYH-3M)に対応。日当たりの良い場所にパネルを、日陰にライトを設置する事も可能です。
    用途玄関、エントランス、お庭、ガレージ、車庫、倉庫、駐輪場、駐車場、ガードマンボックス、勝手口、防犯対策、停電時照明、ベランダ、物置、ゴミ置き場、通用口、建設現場の仮設照明、屋外階段。セット内容ライト、ソーラーパネル、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+鉄+ステンレス鋼質量(kg)ライト: 約0.6/ソーラーパネル: 約0.9全光束(Lm)1500(100%) / 150(10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:155×150×28/ソーラーパネル:260×185×30発光色昼光色(6500K±5%)点灯方式光センサー+人感(熱感知)センサー効率LED人感センサーライト:15W/ソーラーパネル: DC5V/8WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(満充電時)フル点灯:約30秒/200回 省エネモード30時間以上感知距離(m)6~8未満照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 増設用ライト 50W TK-50WKL GOODGOODS(グッド・グッズ)

    増設用ライト 50W TK-50WKL

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    4,298税込4,728
    1台
    7日以内出荷
    メーカーオリジナルソーラー発電システム(品番;TYH-5JB)に適用。 工事不要で、ライト増設が簡単に実現されます。 ソーラーパネル1枚で2ヶ所を点灯、省コスト化も期待できます。
    用途0適合適用ソーラーパネル:TYH-5JB 、適用分岐コード:TYH-35H 、適用延長コード:TYH-3Mセット内容LEDライト材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ロット:約11質量(g)約920規格ロット数:10台入りコード長さ(m)約1.2全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約211×200×31、ロット:約455×240×240発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000効率50WRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)約120
ソーラー式センサーライト