絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • オーム電機(16)
  • DAISHIN(大進)(13)
  • ELPA(11)
  • トレードワン(10)
  • ライテックス(ムサシ)(9)
  • トライメイト(9)
  • ホームテイスト(7)
  • センター商事(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • 日動工業(4)
  • ムサシ(4)
  • オンスクエア(4)
  • 平野商会(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • STAR Light(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • OnLord(3)
  • YAZAWA[安全靴・作業靴](2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
  • ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善)

    ソーラーライト 陽だまりキューブ

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_。発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_。点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_。ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_。雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!
    用途玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明材質ABS+PC寸法(mm)88×73.6×94.8全光束(Lm)300光源SMD2835×24個色温度(K)6000/4000/3000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65センサー探知範囲角度120度・距離2~6m点灯方式[A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯ソーラーパネル出力0.7W・7V充電時間(時間)6-8(日照条件良好)バッテリー容量(mAh)1200効率電力:2.5W点灯時間(時間)最大約50照射角度(°)120×60エコロジー商品省エネ
ソーラー式センサーライト