絞り込み
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
- 明暗(1)
ブランド
- セーブインダストリー
- モノタロウ(2)
- オーム電機(34)
- ELPA(20)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- DAISHIN(大進)(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- スマイルキッズ(7)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(5)
- ANTEL(5)
- 平野商会(4)
- トレードワン(3)
- エスコ(2)
- 日本緑十字社(2)
- ムサシ(2)
- MTO(2)
- マキテック(1)
- リーベックス(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「設置場所」から絞り込む

COBセンサーライト マグネット台座付
セーブインダストリー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。用途センサーライトとして材質ABS・ポリスチレン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80検知範囲約45°使用電池単四電池3本センサー感知方式人感・明暗明るさ(Lm)約250人感センサ検出距離(m)約3.5エコロジー商品省エネ
7LEDマルチセンサーライト SV-5462
セーブインダストリー¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12機能LEDライト光源白色LED(7灯)使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°防水性IPX4点灯時間約30秒エコロジー商品省エネ