絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
  • 明暗(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
灯数
  • 1(1)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
保護等級
  • IP44(1)
IP44
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(89)
  • ELPA(68)
  • ライテックス(ムサシ)(47)
  • DAISHIN(大進)(37)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
  • ムサシ(30)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • トレードワン(13)
  • トライメイト(11)
  • エスコ(9)
  • ホームテイスト(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 平野商会(8)
  • 日本トラストテクノロジー(8)
  • ANTEL(8)
  • スマイルキッズ(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • センター商事(7)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリー

    ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ

    セーブインダストリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
    付属品取扱説明書仕様感知角度:約120度材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • COBセンサーライト マグネット台座付 セーブインダストリー

    COBセンサーライト マグネット台座付

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
    用途センサーライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80検知範囲約45°使用電池単四電池3本センサー感知方式人感・明暗明るさ(Lm)約250人感センサ検出距離(m)約3.5エコロジー商品省エネ
  • クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー

    クリップ式人感センサーソーラーライト

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを検知して自動点灯する、クリップ式のソーラーライト。防犯モード、省エネモード、常夜灯モードから選べます。クリップやネジでの固定のほか、フックで引っ掛けて設置することもできます。IPX4相当の防水仕様で雨の日も使用可能です
    付属品USBケーブル(Type-C)×1、壁掛け用フック×2、壁掛け用留め具×1、ネジ×2、アンカープラグ×2寸法(mm)170×100×95質量(g)258定格入力電圧(V)5連続使用時間(時間)6~14定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当エコロジー商品省エネ
  • フレキシブル センサーライト セーブインダストリー

    フレキシブル センサーライト

    セーブインダストリー
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)95定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3全光束(Lm)白色/200、暖色/180センサー感知角度:100°サイズ(mm)60×200×60感知距離(m)2.5~3
  • 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー

    3W+5W COB LEDサーチライト

    セーブインダストリー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
    用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • 7LEDマルチセンサーライト SV-5462 セーブインダストリー

    7LEDマルチセンサーライト SV-5462

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
    付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12機能LEDライト光源白色LED(7灯)使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°防水性IPX4点灯時間約30秒エコロジー商品省エネ
センサーライト