絞り込み
センサー感知方式
電球の種類
灯数
1・2・3・4・6・8・16・20・24・32・44・56・64・268
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(34)
- ELPA(20)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- DAISHIN(大進)(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- スマイルキッズ(7)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(5)
- ANTEL(5)
- 平野商会(4)
- トレードワン(3)
- エスコ(2)
- セーブインダストリー(2)
- 日本緑十字社(2)
- ムサシ(2)
- MTO(2)
- マキテック(1)
- リーベックス(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・ELPA・ライテックス(ムサシ)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・DAISHIN(大進)・アイリスオーヤマ・スマイルキッズ・サンワサプライ・日本トラストテクノロジー・ANTEL・平野商会・トレードワン・エスコ・セーブインダストリー・日本緑十字社・ムサシ・MTO・マキテック・リーベックス・ブランドをもっと見る
「設置場所」から絞り込む

四角型面発光センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh本体質量(g)61全光束(Lm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17光源LED(交換不可)色温度(K)29505800充放電回数500回充電時間(時間)2.2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)調光の可否なし調色の可否2色調色機能
LEDライト 充電式 フック&磁石固定
サンワサプライ¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)40光源LED色温度(K)3000~6500バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能有IP54充電時間(時間)3コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)500LED寿命(時間)30000LED使用数(個)20粒調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)エコロジー商品省エネ
LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000バッテリー容量(Ah)5.2防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)エコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無しエコロジー商品省エネ
USB LEDBARライト ワイド
日本トラストテクノロジー¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。56灯(昼光色28灯/電球色28灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。エコロジー商品省エネ
USB LEDBARライト ワイド
日本トラストテクノロジー¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。44灯(昼光色22灯/電球色22灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。寸法(cm)30灯数LED44(昼光色22/電球色22)エコロジー商品省エネ
USB LEDBARライト ワイド
日本トラストテクノロジー¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。32灯(昼光色16灯/電球色16灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。寸法(cm)20灯数LED32灯(昼光色16灯/電球色16灯)エコロジー商品省エネ
USB LEDBARライト ワイド
日本トラストテクノロジー¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)。人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。寸法(cm)10灯数LED16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)エコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個5日以内出荷材質ABS色ホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否ありエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:センサーモード 約12ヶ月(1日10回点灯時) / 常時点灯モード 約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。光源:電球色LED。全光束:約15lm。点灯保持時間:約10秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、10秒後に自動で消灯します)。 ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度:約5lx以下。外形寸法(約):幅86×高さ172×奥行22(mm)。質量:約92g(電池除く)。付属品:取付金具 2個、取付ネジ 2個用途壁スイッチの周囲を照らすので暗闇でスイッチの位置がすぐにわかります。工事・工具不要で壁スイッチに簡単に取り付けできます。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。センサーモードと常時点灯の切替ができます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。プレートに取り付けたまま電池交換ができる電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
LED投光器_USB充電式_高輝度
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDバッテリー容量(Ah)5.4コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階エコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W
MTO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 13V 6A アダプター3分岐コード接続コード5m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(夜間センサー) DCC009-K
MTO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 13V 6A アダプター3分岐コード接続コード5m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
乾電池式LEDセンサーライト パネルウォールタイプ
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×200電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーありエコロジー商品省エネ
乾電池式LEDセンサーライト 全方向発光タイプ
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281台3日以内出荷人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーありエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付きライト
ELPA¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。エコロジー商品省エネ
LEDスイッチ付きライト
ELPA¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。リモコン付きで、離れた場所からON/OFFできます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.39色ホワイト保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5設置場所屋内外灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ここにもそこにもまんまるセンサーライト
ムサシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。 自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。 物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。 ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1質量(g)132消費電力(W)1電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)保護等級IP43モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球1W 高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80探知能力約4mセンサー探知範囲水平約100°設置方式三脚、マグネット設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用アズワン品番65-2476-80明るさ(Lm)130電球の種類LED
人感明暗ナイトライトマグネット付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。付属品ストラップ、シール付プレート色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要
ELPA¥2,469税込¥2,7161台3日以内出荷乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)質量(g)約59(電池除く)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)点灯保持時間約15秒点灯開始照度(Lux)約5アズワン品番64-4373-92電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式 3WLED センサーライト 1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
1LEDミニセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。材質ABS色ホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
ボールセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
7LEDマルチセンサーライト SV-5462
セーブインダストリー¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12機能LEDライト光源白色LED(7灯)使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°防水性IPX4点灯時間約30秒エコロジー商品省エネ
エレット LEDセンサーライト
タマハシ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷LEDライトで消費電力が少なく電池が長持ち。電池式なのでコンセントが無い場所でも設置することが可能。センサー時:1日10回20秒、点灯の場合約120日。暗い場所で人の動きを感知し自動で点灯。離れると消灯します。ライトの角度調節が簡単にできます。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約107×115×115、ライト本体:約Φ91×75、ホルダー:約115×107×76質量(g)約185電源単3電池3本(別売)光源白色LED×3灯モード切替センサーライト・携帯ライトエコロジー商品省エネ
どこでもセンサーライトワイヤレス1個入
ライテックス(ムサシ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.8W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ設置場所屋内電波到達距離(m)見通し20明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4電球の種類LED
ウォールセンサーライト
スマイルキッズ¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂使用電池単3形乾電池×3個(別売)センサー感知方式人感設置方式ネジ取付、スタンド式明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)灯数1灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
防雨LEDセンサーライト
スマイルキッズ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き
ELPA(1件のレビュー)¥1,804税込¥1,9841個当日出荷乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)設置場所屋内点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
くるっとハンディランタンライト
スマイルキッズ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)94使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約120(ライト)、約80(ランタン)防水性非防水連続点灯時間(時間)約10
ハンガーセンサーライト
スマイルキッズ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)160使用電池単3形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約34(白色)、約21(電球色)防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年









































![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)