絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(3)
- 11.02(3)
- 11.03(3)
- 11.05(3)
- 11.1(3)
- 11.2(3)
- 11.3(3)
- 11.4(3)
- 11.5(3)
- 11.6(3)
- 11.7(3)
- 11.8(3)
- 11.9(3)
- 11.98(3)
- 11.99(3)
- 12.025(3)
- 12.04(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 30
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 25(9)
- 27(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
材質
- ハイス(4)
全長(mm)
- 70(1)
- 80(5)
刃形状
- スパイラル(2)
シャンク
- ストレートシャンク(2)
ストレートシャンク
コーティング
- 特殊コーティング(2)
特殊コーティング
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 日研工作所(2)
- 岡崎精工(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・日研工作所・岡崎精工
ショートリーマとは、製品を製造する工場全般で使われる工具です。この工具は、工場で生産している製品に穴をあけた場所を、綺麗に仕上げる場面で使用します。穴が開いている場所に、ショートリーマを回転させて入れていくことによって、穴を拡大しつつ、穴の表面を滑らかに仕上げることが可能です。製品の材質は、銅や鉄の合金で、刃の先端部分の形状は、スパイラル状になっています。穴の大きさに合わせ、適切な大きさのショートリーマを使用することが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.4(3)
11.5(3)
11.6(3)
11.7(3)
11.8(3)
11.9(3)
11.98(3)
11.99(3)
12.025(3)
12.04(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)30
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6