絞り込み
ブランド
  • アンナカ
  • パール金属(402)
  • EBM(江部松商事)(317)
  • TKG(287)
  • 和平フレイズ(227)
  • cotta(157)
  • 和田助製作所(120)
  • ナカオアルミ(93)
  • hokua(北陸アルミニウム)(81)
  • 仔犬印(本間製作所)(76)
  • STAUB(ストウブ)(69)
  • カンダ[厨房用品](63)
  • ヨシカワ(61)
  • UK(三宝)(50)
  • 新光金属(48)
  • 宮崎製作所(MIYACO)(43)
  • フジノス(42)
  • ヒロショウ(37)
  • ベストコ(36)
  • タマハシ(35)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • (4)
容量(L)
  • 10~20未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッセイ電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋

    アンナカ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス
  • ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用

    アンナカ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
    材質質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
  • ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切) アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
    材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
  • ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-6SY用 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-6SY用

    アンナカ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様NHO-6SY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)518×368×105TKG品番9-0824-0603TKG品番(2017)6-0736-0903
  • ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用

    アンナカ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様NHO-8SY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)573×398×105TKG品番9-0824-0602TKG品番(2017)6-0736-0902
  • ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用

    アンナカ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様NHO-8LY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)663×368×105TKG品番9-0824-0601TKG品番(2017)6-0736-0901
  • ニッセイ 電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501
鍋・釜・やかん