絞り込み
ブランド
  • アンナカ
  • EBM(江部松商事)(10)
  • TKG(6)
  • 用美(ヤマコー)(5)
  • 兼光産業(4)
  • 下野金属株式会社(3)
  • エイシン電機(2)
  • テスク(2)
  • ワクイ(2)
  • 伊藤産業(2)
  • 宮崎製作所(MIYACO)(2)
  • 和平フレイズ(2)
  • ヤマコー(2)
  • パール金属(1)
  • タニコー(1)
  • 杉山金属(1)
  • タニックス(1)
容量(L)
  • 10~20未満(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッセイ電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋

    アンナカ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス
  • ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用

    アンナカ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
    材質質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
  • ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切) アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
    材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
  • ニッセイ 電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501
湯豆腐セット