特価
本日4月28日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
778件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイーツづくりのための温度計(100℃計測) 貝印スイーツづくりのための温度計(100℃計測)貝印
599税込659
1個
3日以内出荷
チョコレートの温度調節にお菓子作りの際の温度調節に使用できる、ケース付きの温度計。 本体先端には転がり防止用のゴム。
計測範囲0~100℃材質本体:ガラス、ケース:ポリプロピレン、ころがり防止:天然ゴム質量(g)50本体寸法(mm)310×13×13アズワン品番65-1224-95
18-8 水マス(口付) TAKAGI(高儀)18-8 水マス(口付)TAKAGI(高儀)
719税込791
1個
翌々日出荷
用途原料の移動と計量に材質18-8SUS
リフレクト濃度計 イチネンTASCOリフレクト濃度計イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自動温度補正機能付。 明るく見やすい表示スクリーン。 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)
セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
ENJOY KITCHEN 計量おおさじスプーン パール金属ENJOY KITCHEN 計量おおさじスプーンパール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
深型の計量スプーン。 深型なので盛り付け・かくはんがしやすいです。
セット内容大さじ(15mL)、小さじ(5mL)食器洗浄機商品タイプセット品
ENJOY KITCHEN 米計量カップ(フラットタイプ) パール金属ENJOY KITCHEN 米計量カップ(フラットタイプ)パール金属
149税込164
1個
翌々日出荷
フラットタイプで最後まですくえます。 平らな面で米びつの底に残ったお米もすくえます。
MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計 アタゴMASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計アタゴ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
白濁しているサンプルに最適。 従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。
測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)測定精度(%)±0.5(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)0.5目盛仕様Brix繰返し性±0.25%
種落とし用(ディポジッター)スタンド EBM(江部松商事)種落とし用(ディポジッター)スタンドEBM(江部松商事)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
外寸(mm)Φ140×H187
18-0お好み焼カップ (鋲止) タカヒロ18-0お好み焼カップ (鋲止)タカヒロ
799税込879
1個
翌々日出荷
フッ素加工粉つぎ オダジマフッ素加工粉つぎオダジマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス・フッ素樹脂直径×高さ(mm)125×103TKG品番9-1008-0301TKG品番(2017)6-0888-0301
デバイヤー ミニポーションファンネル debuyer(デバイヤー)デバイヤー ミニポーションファンネルdebuyer(デバイヤー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800口径(Φmm)7直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型 カタリキスライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型カタリキ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
メジャーカップ タイガークラウンメジャーカップタイガークラウン(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質:メタリック樹脂
材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)-30~80
冷蔵庫用温度計 BeHAUS冷蔵庫用温度計BeHAUS
969税込1,066
1個
当日出荷
マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲-30~50℃付属品両面テープ1目盛(℃)1本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。 各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。 便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。 自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40
食品用デジタル温度計 アズワン食品用デジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
アズワン品番6-8821-01質量(g)約80電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+150表示4桁LDC表示測定精度±1℃(-20~+100℃)センサーサーミスタコード長さ(mm)800分解能(℃)0.1サンプリング1回/秒(固定)アラーム内容1℃単位で設定可能サイズ(mm)64×18×106
肉用温度計(ミートサーモ) 佐藤計量器製作所肉用温度計(ミートサーモ)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150質量(g)約29
サンシン 酒温計 EBM(江部松商事)サンシン 酒温計EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)Φ45×140EBM品番165500
電解液 500mL SAT-1F1 TGK(東京硝子器械)電解液 500mL SAT-1F1TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-17型式SAT-1F1容量(mL)500品名電解液
添加液 50mL SAT-1G1 TGK(東京硝子器械)添加液 50mL SAT-1G1TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-18型式SAT-1G1容量(mL)50品名添加液
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。「すぐゼロ」「すぐピタ」搭載。食事の量とカロリーがわかる。好きな食品4つのカロリーを登録可。壁掛け収納可能なハンガーフック付き。ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。
寸法(mm)129×31×186電源単4×2表示単位0~1000gまで0.5g単位、1000~2000gまで1g単位で表示
SELECT100 フタ付計量カップ 貝印SELECT100 フタ付計量カップ貝印
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ハンドルなしの形状なので、3サイズ重ねての入れ子収納可能。透明色、濃い色など全調味料が見やすい目盛りカラー(ブルーメタリック)を採用。500mlサイズは貝印クイックブレンダーに対応しています。
材質ポリエステル・シリコーンゴム容量(mL)500サイズ(mm)125×105×105
洗えるスケール KW-2G05 GY タニタ洗えるスケール KW-2G05 GYタニタ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
防じん・防水仕様のスケールに便利な付加機能が搭載。まるごと洗えるから簡単清潔。牛乳にはmLモード、イーストには微量モードなど、多彩なモードではかるものに合わせた計量が可能です。大容量の食品を同じ分量で取り分ける際に便利なファミリーパックモードを搭載しています。
仕様地域設定:9区分その他追加計量、mLモード、HOLDモード、オートパワーオフ、すぐゼロ、すぐゼロ、シリコーンゴム脚、計量皿取り外し、ファミリーパックモード付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本最小表示(g)1 微量モード:0.1(0から300まで) 0.5 (300を超え1500まで)本体寸法(mm)幅137 × 高さ39 × 奥216本体質量(g)約518(乾電池含む)計量皿寸法(mm)幅137 × 奥行139文字高(mm)(表示)上段:11 下段:17防水保護等級IP65&IP67計量範囲0~3000g
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。
付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス使用温度(℃)10~30
電子塩分計しおみスプーン タニタ電子塩分計しおみスプーンタニタ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度)表示方式LED3段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
Simple Use メジャースプーン(3本組) パール金属Simple Use メジャースプーン(3本組)パール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
コンパクトサイズで収納に便利なメジャースプーン。大さじ1(15ml)、小さじ1(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の3本セットです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です
材質ポリプロピレン(耐熱温度100℃)質量(g)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)150×30×35
Simple Use ステンレス製ヘラ付計量スプーン(3本組) パール金属Simple Use ステンレス製ヘラ付計量スプーン(3本組)パール金属
529税込582
1個
翌々日出荷
衛生的なステンレス製計量スプーン3本組。便利な15ml・5ml・2.5mlのセット組です。スリ切りできるヘラもセットされています。収納に便利なリング付き。食洗機対応なのでお手入れも簡単です
材質ステンレス鋼質量(g)67寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)セット時:170×15×50
Simple Use 耐熱計量カップ パール金属Simple Use 耐熱計量カップパール金属
489税込538
1個
欠品中
熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!ベーシックな形状で万能に使えるメジャーカップです。50ml~500mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。
材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)500質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×110
(S)計量スプーン(ヘラ付) 霜鳥製作所(クイーンローズ)(S)計量スプーン(ヘラ付)霜鳥製作所(クイーンローズ)
169税込186
1本
6日以内出荷
家庭用の計量スプーンです。セット販売と単品販売があります。衛生的で扱いやすいステンレス製。
材質18-0ステンレス(sus430)
軽量スプーン プログレード軽量スプーンプログレード
519税込571
1個
翌々日出荷
用途調味料を計量する際に仕様段差目盛り付き(大さじ/小さじ)、開閉式キャップ引っ掛け穴付き材質ポリメチルペンテンクリアスモーク質量(g)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×32×27耐熱温度(℃)180食器洗浄機食洗機使用可
元祖やきやき 計量カップ 200ml 和平フレイズ元祖やきやき 計量カップ 200ml和平フレイズ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
寸法(mm)145×87×60質量(g)70原材料ステンレス鋼
糖度計 はくでん糖度計はくでん
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
糖分を含む溶液の濃度と屈折率を迅速に測定するために使用されます。砂糖、飲料、その他の産業分野、農業生産、科学研究分野で広く使用されています。液糖など糖分を多く含む製品の糖度測定、フルーツジュース、清涼飲料水、炭酸飲料の製造に適しており、果物の植え付けから販売までの過程では、正確な収穫時期の決定、甘さの等級付けや分類に応用できます。
寸法(mm)113×56×32測定範囲0.0%~35.0%Brix質量(g)110電源単四電池×3(別売)分解能0.1%Brix精度(℃)±0.2%/±0.5温度補償(℃)10~40周囲温度(℃)10~40屈折率1.333~1.426
ストラップ A&D(エー・アンド・デイ)ストラップA&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1個
翌日出荷
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
大さじも量れる計量カップ タワー ブラック 山崎実業大さじも量れる計量カップ タワー ブラック山崎実業
1,100税込1,210
1個
7日以内出荷
便利な2WAY計量カップ平置きで1カップ、斜め置きで大さじ計量ができる便利な2WAY計量カップです。熱に強いので、電子レンジや食洗機に対応しています。
材質本体:コポリエステル樹脂ブラック質量(g)65内容量(mL)250寸法(cm)W10.5×D6.3×H6.5耐熱温度(℃)110
ENDO厚口 計量スプーン ホワイトサムENDO厚口 計量スプーンホワイトサム
369税込406
1個
6日以内出荷
【ENDO厚口 計量スプーン3本組/品番:57565543】の単品です。定番の3サイズをそろえております。厚口なので持ちやすく丈夫。業務用のハードな扱いにも耐えうる仕様です。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的。
材質18-8ステンレス(sus304)
ENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) ホワイトサムENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム)ホワイトサム
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。片手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。
材質本体:18-8ステンレス(sus304)/ストッパー:シリコンゴム口径(mm)Φ9
ポリディスカップ サンプラテックポリディスカップサンプラテック
16,980税込18,678
1ケース(1000個)
3日以内出荷
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途計量、調合に適しています。トラスコ品番557-5052材質ポリエチレン(PE)容量(mL)100全高(mm)72口内径(Φmm)54ケース入数(個)1000目盛間隔(mL)10上径×下径×高さ(mm)53.5×46.0×72.0
ポータブル糖度計 京都電子工業ポータブル糖度計京都電子工業
28,980税込31,878
1個(1個)
翌日出荷
先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。
寸法(mm)45×32×153測定範囲【Brix】0%~85%質量(g)約100(本体のみ)電源単4電池×2 約30,000回測定可能温度範囲(℃)10~75精度Brix/±0.2%分解能Brix/0.1%使用環境温度(℃)10~40防塵防水性能IP65使用環境湿度(%)85
No.618B 米カップ アクリル エンテックNo.618B 米カップ アクリルエンテック
279税込307
1個
4日以内出荷
便利な米カップです。透明なアクリル樹脂製です。
材質メタクリル樹脂寸法(mm)63Φ×72容量(mL)180質量(g)40
707AY パスタメジャー(黄)ヘッター付 エンテック707AY パスタメジャー(黄)ヘッター付エンテック
149税込164
1個
4日以内出荷
パスタの分量を(1人前~4人前まで)はかれます。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)205×74×5質量(g)25
計量ツール・はかり・温度計