763件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン尿比重屈折計 アタゴ

    ペン尿比重屈折計

    アタゴ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
    測定範囲1.000~1.100電源単4アルカリ乾電池×1本測定項目尿比重本体質量(g)70測定精度±0.002寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)
  • MASTER 500シリーズ 手持屈折計 アタゴ

    MASTER 500シリーズ 手持屈折計

    アタゴ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。
    質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix測定範囲(%)0.0~90.0繰返し性±0.5%測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
  • 18-8 種落し EBM(江部松商事)

    18-8 種落し

    EBM(江部松商事)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
    材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製口径(Φmm)13
  • 18-0 計量カップセット 5点セット EBM(江部松商事)

    18-0 計量カップセット 5点セット

    EBM(江部松商事)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL材質18-0ステンレス外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型

    カタリキ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×250TKG品番9-0620-0201TKG品番(2017)6-0555-0201
  • タニタ クッキングスケール タニペティ タニタ
    ホワイト
    レッド

    タニタ クッキングスケール タニペティ

    タニタ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    5日以内出荷
    材質スチロール寸法(mm)幅110×高さ36×奥行 200質量(kg)340測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)PS質量(g)約340ひょう量(kg)1最小表示(g)5目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×36最小目盛5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ36×奥行 200ひょう量単位kg
  • タニタデジタルソーラークッキングスケール タニタ
    オレンジ
    グリーン

    タニタデジタルソーラークッキングスケール

    タニタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品カバートレイ材質ABS寸法(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約460(電池、カバートレイ含む)電源(V)ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個)ひょう量(kg)2電源ソーラーバッテリー、補助電池CR2032×1個(付属)最小表示(g)0~500/1g、500~1000/2g、1000~2000/5g計量皿寸法(mm)120×120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×129×43最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)ひょう量単位kg
  • ステンお好みカップ ノーブランド

    ステンお好みカップ

    ノーブランド
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    鋲止め・食洗機対応。
    用途お好み焼きの生地作りに。材質ステンレス鋼
  • デジタルクッキングスケール タニタ

    デジタルクッキングスケール

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
    付属品単3乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))色アイボリー測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約368(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単3乾電池2本使用最小表示(g)1(0~3000まで)本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)計量皿寸法(mm)約直径120計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g電池寿命(連続時間)約140最大計量(g)3000保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))ひょう量単位g
  • デジタルクッキングスケール タニタ

    デジタルクッキングスケール

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    付属品単3乾電池2本、地域設定シール材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150)色クロム測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V、単3乾電池2本使用最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径150計量皿寸法(Φmm)150最小目盛1g最大計量(g)3000保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76防水性IP67ひょう量単位g
  • デジタル塩分濃度計 マザーツール

    デジタル塩分濃度計

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
    用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
  • 計量カップ SUGICO(スギコ)

    計量カップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 口付ビーカー EBM(江部松商事)

    18-8 口付ビーカー

    EBM(江部松商事)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ)

    18-8 計量カップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所

    寸胴鍋用バイメタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
    TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)測定範囲(℃)0~120目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
  • 添加液 50mL SAT-1G1 TGK(東京硝子器械)

    添加液 50mL SAT-1G1

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷
    TGK品番606-80-92-18型式SAT-1G1容量(mL)50品名添加液
  • デジタルクッキングスケール タニタ
    グレー
    ブラック

    デジタルクッキングスケール

    タニタ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。「すぐゼロ」「すぐピタ」搭載。食事の量とカロリーがわかる。好きな食品4つのカロリーを登録可。壁掛け収納可能なハンガーフック付き。ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。
    寸法(mm)129×31×186電源単4×2表示単位0~1000gまで0.5g単位、1000~2000gまで1g単位で表示
  • 料理のいろは さじかげんミニスプーン ヨシカワ

    料理のいろは さじかげんミニスプーン

    ヨシカワ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    微妙なさじ加減が調整しやすいスプーン。「ひとつまみ」「少々」といった曖昧になりやすい、微妙なさじ加減が調整しやすいスプーンです。指でつまんで量る手秤が苦手な方や、ネイルをしている方にも。小さなスプーンなので、食卓で調味料の取り分けにも便利。ステンレス製でお手入れしやすく衛生的です。
    材質18-8ステンレス質量(g)3寸法10×85(縦mm×高さmm)
  • 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ

    洗えるスケール KW-2G06 BL

    タニタ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    防じん・防水仕様のスケールに便利な付加機能が搭載。まるごと洗えるから簡単清潔。牛乳や水にはmLモード、0.1g単位で計量できる微量モードなど、多彩なモードで計量が可能です。子猫や小さな動物の体重をはかる際に、保存した値を呼び出して確認できるペット体重もー^ドも搭載しています。
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)仕様地域設定:9区分その他追加計量、mLモード、HOLDモード、オートパワーオフ、すぐゼロ、すぐゼロ、シリコーンゴム脚、計量皿取り外し、ペット体重モード材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本最小表示(g)1 微量モード:0.1(0から300まで) 0.5 (300を超え1500まで)本体寸法(mm)幅137 × 高さ39 × 奥216本体質量(g)約518(乾電池含む)計量皿寸法(mm)幅137 × 奥行139文字高(mm)(表示)上段:11 下段:17防水保護等級IP65&IP67計量範囲0~3000g
  • 耐熱ガラス計量カップ シービージャパン

    耐熱ガラス計量カップ

    シービージャパン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    6日以内出荷
    「量る」「混ぜる」「温める」「注ぐ」面倒な移し替えをせず、これひとつで完結できる「耐熱ガラス計量カップ」洗い物も減らせるので調理のストレスが軽減されます。忙しい朝や夕食準備がもっとラクに、もっと楽しくなります。電子レンジもちろん、オーブンまで使える本格仕様。ほうけい酸ガラス製で熱にも冷たさにも強く、耐熱温度差は120度。温め直しや加熱調理もスムーズにこなせるから、料理の自由度が上がります。シンプルなデザインで飽きが来ない見た目、清潔感のあるガラス素材がキッチンを上品に彩ります。使うたびに「これでいい」から「これがいい」と思える心地よさがあるのが、atomicoの魅力です。他の調理器具にも移しやすい注ぎ口としっかり握れる太めのハンドルで、毎日使う道具だからこそ使いたくなる満足感を実感できます。調理の流れをスムーズに整えてくれる、新しい”時短アイテム”です
    材質ほうけい酸ガラス
  • 大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト 山崎実業

    大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト

    山崎実業
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    便利な2WAY計量カップ。平置きで1カップ、斜め置きで大さじ計量ができる便利な2WAY計量カップです。熱に強いので、電子レンジや食洗機に対応しています。
    材質本体:コポリエステル樹脂色ホワイト質量(g)65内容量(mL)250寸法(cm)W10.5×D6.3×H6.5耐熱温度(℃)110
  • アナログクッキングスケールKA-442PK タニタ

    アナログクッキングスケールKA-442PK

    タニタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄色コーラルピンク最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
  • アナログクッキングスケールKA-442GR タニタ

    アナログクッキングスケールKA-442GR

    タニタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄色セージグリン最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000gひょう量単位g
  • アナログクッキングスケールKA-441GR タニタ

    アナログクッキングスケールKA-441GR

    タニタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄色セージグリン最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲1000g
  • クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機

    クッキング温度計 角度調節機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
    材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
  • タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール タニタ
    グレー
    ベージュ

    タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール

    タニタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。最大計量2kg、最小表示1g
    付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード材質ABS、PET、シリコーンゴム電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き)ひょう量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27表示単位1g
  • 計量9スプーン アーネスト

    計量9スプーン

    アーネスト
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大さじ小さじ9種類の計量これ一本。液体軽量もOK。いくつもスプーンを使う必要がないので洗い物も減って楽に。計量レバーを目盛に合わせてスライドさせるだけで、使いたいサイズを使いたいときにサッと計量できます。
    用途計量スプーンとして。液体/固体/砂糖/調味料/片栗粉/しょうゆ/みりん/酒/お酢/はかり種類【計量】大さじ1、小さじ2と1/2、小さじ2、小さじ1と1/2、小さじ1、小さじ3/4、小さじ1/2、小さじ1/4、小さじ1/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×22×2.5
  • 量HAKARI スリム計量カップ パール金属

    量HAKARI スリム計量カップ

    パール金属
    ¥199税込¥219
    1個
    翌々日出荷
    縦形状で目盛りが見やすく測りやすい
    材質ポリスチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×115最小目盛(mL)50
  • 量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール パール金属

    量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
    材質天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂色ホワイト電源単4形乾電池3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×220×15最小目盛(g)1ひょう量単位g
  • 特大型上皿自動秤 TOUGUH 高森コーキ

    特大型上皿自動秤 TOUGUH

    高森コーキ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
    質量(kg)約9.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384載台寸法(mm)(W)300×(D)310目盛部外径(mm)235ひょう量単位kg(キログラム)
  • 抗菌 計量棒 ハセガワ

    抗菌 計量棒

    ハセガワ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度150度
    耐熱温度(℃)150
  • 片手ですり切れる計量スプーン 3本セット カンダ[厨房用品]

    片手ですり切れる計量スプーン 3本セット

    カンダ[厨房用品]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に計量できるスプーンです。 1/2や1/4も手軽計量できます。
    材質ABS樹脂容量(mL)1/5/15耐熱温度(℃)-20~90商品タイプセット
  • SCHNEIDER. PP水マス オープンハンドルタイプ シュナイダー(ドイツ)

    SCHNEIDER. PP水マス オープンハンドルタイプ

    シュナイダー(ドイツ)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    4日以内出荷
    半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)95
  • 公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計 熱研

    公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計

    熱研
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
    用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
  • 段々計量カップ TRUSCO

    段々計量カップ

    TRUSCO
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    段差メモリで上から一目で簡単計量可能です。耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます。
    材質/仕上AS樹脂耐熱温度(℃)100
  • ENDO18-8片手種おとしスタンド ホワイトサム

    ENDO18-8片手種おとしスタンド

    ホワイトサム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質18-8ステンレス(SUS304)上径×下径×高さH(mm)Φ123×Φ184×180
  • 中心温度計 マザーツール

    中心温度計

    マザーツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。
    全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
  • 18-0粉ツギ カンダ[厨房用品]

    18-0粉ツギ

    カンダ[厨房用品]
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    4日以内出荷
    材質18-0ステンレス
  • カンクマ18-8厚口計量スプーン カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-8厚口計量スプーン

    カンダ[厨房用品]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス商品タイプセット品
  • 比色紙 BTB用 カラーチャート EBM(江部松商事)

    比色紙 BTB用 カラーチャート

    EBM(江部松商事)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    測定範囲(BTB)5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0以上EBM品番7515600
計量ツール・はかり・温度計