特価
本日4月28日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
778件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログクッキングスケールKA-441PK タニタアナログクッキングスケールKA-441PKタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄コーラルピンク最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
マイプレース ランチョンマット パール金属マイプレース ランチョンマットパール金属
399税込439
1枚
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(g)86寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300
SW 18-8極厚計量スプーン ロングレードル 和田助製作所SW 18-8極厚計量スプーン ロングレードル和田助製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。材質18-8ステンレス柄長さ(mm)約225商品タイプバラ
DIET SCALE H.GRAY(ダイエットスケール) ダルトンDIET SCALE H.GRAY(ダイエットスケール)ダルトン
3,800税込4,180
1個
10日以内出荷
雑然としがちなキッチン周り、毎日立つ場所だから、わくわくする空間に仕上げたい。そんな思いを叶えてくれるキッチンスケールです。しまい込んでしまわずに、いつも見える所に置いておきたいような、お気に入りのアイテムに。使用しない時には、インテリア感覚でも楽しんでいただけます。
用途家庭用キッチンはかり仕様メモリ2g材質本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチールハンマートーングレーひょう量(g)500計量皿(mm)Φ120寸法(高さH×幅W)(mm)160×95ひょう量単位g
メジャーカップ(大) OSKメジャーカップ(大)OSK
679税込747
1個
4日以内出荷
熱湯での使用OK/大きく見やすい目盛付/大きく持ちやすい取っ手 ※電子レンジ使用不可
材質本体/メタクリル樹脂高さ(mm)124質量(g)119縦(mm)139横(mm)Φ92
温度プローブ testo(テストー)温度プローブtesto(テストー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
タイプT測定範囲(℃)-50~300対応機種testo 108
温湿度計付きキッチンタイマー MotoM温湿度計付きキッチンタイマーMotoM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。大きな液晶でボタンがタッチ式です。タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
デジタルクッキングスケール KJ221 タニタデジタルクッキングスケール KJ221タニタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)アイボリー電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g)本体質量(g)約299(電池含む)対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal保証期間1年フックフック穴(ハンガーフック)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約60時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム取扱説明書(0.88MB)計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×31×186計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g表示寸法(mm)文字高:28
デジタルスケール TL280 RS付 タニタデジタルスケール TL280 RS付タニタ
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL280 USB付 タニタデジタルスケール TL280 USB付タニタ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
pure ホーローメジャーカップ 豊琺瑯pure ホーローメジャーカップ豊琺瑯
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お水や牛乳などの計量に便利です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板サイズL質量(g)約400寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14.5×11×14.2満水容量(mL)約930
ミニスプーン アーネストミニスプーンアーネスト
649税込714
1個
当日出荷
約2ccが入る絶妙なサイズのステンレス調味料スプーン。
用途小さいビンや缶などの調味料を取るのに便利。調味料スプーン/瓶/缶/抄う/カレー粉/にんにく/ゴマ/しょうが/粒マスタード/食べるラー油材質ステンレス鋼質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×2.2×2
ハンディタイプ糖度計 かんどくん(製菓専用) KEMハンディタイプ糖度計 かんどくん(製菓専用)KEM
29,980税込32,978
1台
当日出荷
いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。 測定範囲が広いので、BX-1が1台あれば充分です。 異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要はありません。 明るい屋外でも直射日光が当たらなければ測定は大丈夫です。 30000回以上の測定可能な省エネ設計です。
用途果物・野菜、飲料、食品類、調味料類・糖類などの糖度測定に、製菓専用の糖度測定、ベテランでも新人でも誰が測っても同じ精度を表示トラスコ品番837-1217材質本体:ABS幅(mm)80高さ(mm)40質量(g)100奥行(mm)210電源単4乾電池×2本(付属)測定精度±1Brix%分解能1Brix%保護等級IP65Brix測定範囲(%)0~85使用温湿度範囲10~40℃・85RH%以下(結露なきこと)
atomico パスタも量れる計量スプーン シービージャパンatomico パスタも量れる計量スプーンシービージャパン
499税込549
1個
6日以内出荷
材質ステンレス容量(mL)15(5・2.5ml目盛付き)高さ(mm)152質量(g)36寸法縦(mm)22寸法横(mm)44商品タイプ単品
くまのがっこう温・湿度計 エンペックス気象計くまのがっこう温・湿度計エンペックス気象計
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
温度範囲(℃)‐10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×27湿度範囲(%)10~90
防滴音声タイマー(99分59秒計) クレセル防滴音声タイマー(99分59秒計)クレセル
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能音量切替可能(OFF、小、中、大)予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)
電源単4乾電池×1(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23
温度計 タイガークラウン温度計タイガークラウン
899税込989
1個
3日以内出荷
チョコレート作りなどに大活躍!チョコレートを湯せんで溶かす時など、お菓子作りでは温度管理は欠かせません。
材質本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレンケース寸法(mm)11×11×165
PC計量スプーン プリティー タイガークラウンPC計量スプーン プリティータイガークラウン
419税込461
1個
3日以内出荷
小さくてかわいい計量スプーンセットです。いろいろなお料理やお菓子作りにご使用いただけます。
材質本体/AS樹脂、リング/ポリエチレンサイズ軽量スプーン:大さじ1/大さじ1/2/小さじ1/小さじ1/2質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×100耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30商品タイプセット品
P.メジャーカップ300cc タイガークラウンP.メジャーカップ300ccタイガークラウン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
クリアボディにサイドメモリが付いているので液体の計量や混合などに便利です。軽くて水切れが良くとっても使いやすいです。
材質本体/メタクリル樹脂容量(mL)300質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×125×94耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
量HAKARI スリム計量カップ パール金属量HAKARI スリム計量カップパール金属
199税込219
1個
翌々日出荷
縦形状で目盛りが見やすく測りやすい
材質ポリスチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×115最小目盛(mL)50
量HAKARI PC計量カップ パール金属量HAKARI PC計量カップパール金属
569税込626
1個
翌々日出荷
お米も計れる2通りの目盛付。液体・お米の両方がはかれる表示です。左右どちらからでも注ぎやすい両口付き。
材質本体:メタクリル樹脂、ハンドル:ポリプロピレン容量(mL)200
量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組) パール金属量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組)パール金属
489税込538
1個
翌々日出荷
泡立てや湯煎に便利なハンドル付。本体内面には刻印入りで軽量にも便利です。(200ml・300ml・400ml目盛り)
材質ステンレス鋼容量(mL)1.25(小さじ1/4)、2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組)パール金属
379税込417
1個
翌々日出荷
丈夫で衛生的なステンレス製
材質ステンレス鋼容量(mL)2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)1最小目盛(g)1ひょう量単位g
量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用 パール金属量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用パール金属
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ご飯のカロリーが量れる。 オートオフ約65秒機能付。
材質本体・しゃもじトレイ:ABS樹脂質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×190×30仕様2.0kg用
アンテノア ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属アンテノア ステンレス製計量スプーン(3本組)パール金属
399税込439
1個
3日以内出荷
ステンレス製なので丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス質量(g)大さじ:32、小さじ:16、小さじ1/2:11容量(mL)大さじ:15、小さじ:5、小さじ1/2:2.5寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)大さじ:170×15×50、小さじ:150×13×35、小さじ1/2:145×10×30商品タイプセット品
セレクト100 計量カップ SELECT100セレクト100 計量カップSELECT100
939税込1,033
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ロングセラーの上から見える計量カップがより使いやすくリニューアルしました!見やすい目盛り付きです!
材質(本体)AS樹脂、グリップ/ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー
猫の計量カップ 貝印猫の計量カップ貝印
519税込571
1個
3日以内出荷
ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。
材質AS樹脂耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
デジタルスケール ブロート KS-726 ドリテックデジタルスケール ブロート KS-726ドリテック
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
大画面表示と押しやすい大きなボタン。 起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。 壁掛け用フック穴付 シリコーンゴムのすべり止め脚付。
材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本付ダークグレーひょう量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×32最小表示0.3~ 300gまで0.1g、300~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1gTKG品番9-0601-0901
SCHNEIDER. PP水マス ハンドル付 シュナイダー(ドイツ)SCHNEIDER. PP水マス ハンドル付シュナイダー(ドイツ)
819税込901
1個
4日以内出荷
半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)95
キャンブロ計量カップ 東和ポリエイトキャンブロ計量カップ東和ポリエイト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)99
ポリカメジャーカップ 千羽鶴印(エンテック)ポリカメジャーカップ千羽鶴印(エンテック)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)140
メジャーカップ スケーターメジャーカップスケーター
999税込1,099
1個
5日以内出荷
字が大きく、平らな側面に印字されているから、目盛りが読みやすいメジャーカップです。 清潔に吊るしておける「逆さ吊り」フック穴付き。
材質メタクリル樹脂寸法(mm)約133×127×75耐熱温度(℃)80
マイドレッシングカップ マーナマイドレッシングカップマーナ
539税込593
1個
4日以内出荷
1回分のドレッシングを作ってそのまま持ち運べるランチ用ドレッシングカップ。 ボーダーの計量線で目盛りが見やすく、広口なので洗いやすい。 その日の気分で楽しめる10種のレシピ付き。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂 フタ/ポリプロピレン寸法(Φ×mm)46×50容量(mL)25
ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)
質量(g)85測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24アズワン品番64-5225-12TKG品番9-0618-1301
ステンレス製 口付計量カップ アークランドサカモトステンレス製 口付計量カップアークランドサカモト
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
料理の際に。300ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途料理の際、計量に容量(mL)約300仕様口付、内側に目盛表示目盛約50cc単位
PRO SERIES 計量スプーン アークランドサカモトPRO SERIES 計量スプーンアークランドサカモト
479税込527
1セット(3本)
翌々日出荷
ヘラと計量スプーン5.0cc、15ccのセット品です。
用途分量を量る際に仕様ヘラ:10mm単位でライン有りセット内容ヘラ、計量スプーン5.0cc、15cc商品タイプセット品
PRO SERIES 計量スプーン アークランドサカモトPRO SERIES 計量スプーンアークランドサカモト
599税込659
1セット(4本)
翌々日出荷
ヘラと計量スプーン2.5cc、5.0cc、15ccのセット品です。
用途分量を量る際に仕様ヘラ:10mm単位でライン有りセット内容ヘラ、計量スプーン2.5cc、5.0cc、15cc商品タイプセット品
パスタメジャーマット 佐藤金属興業パスタメジャーマット佐藤金属興業
469税込516
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)175×60
計量ツール・はかり・温度計