カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パール金属(87)
- タニタ(62)
- EBM(江部松商事)(56)
- アタゴ(44)
- ドリテック(27)
- 貝印(24)
- 佐藤計量器製作所(21)
- カンダ[厨房用品](19)
- TKG(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アークランドサカモト(13)
- 山崎実業(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
- ホワイトサム(11)
- シンワ測定(10)
- ヨシカワ(10)
- 和平フレイズ(10)
- 和田助製作所(9)
- 千羽鶴印(エンテック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

段々計量スプーン レイヤー
山崎実業¥360税込¥3961個当日出荷から13日以内出荷段差メモリで大さじ・小さじ・小さじ1/2がこれ1本で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。材質本体:トライタン樹脂容量(mL)約15質量(g)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×4.2×2.2
デジタル糖分測定器
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷付属品スポイト測定範囲Brix0.0~55.0%質量(g)約116(電池を含む)電源単4電池(1.5V)2個外寸(mm)58×36×H122測定精度Brix±0.2%測定時間3秒分解能Brix0.1%機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)EBM品番6146000
コンパクト塩分計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
アタゴ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷目盛仕様Brix繰返し性±0.1%防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
18-8 種落し
EBM(江部松商事)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製口径(Φmm)13
タニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式
タニタ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質スチロール寸法(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)質量(kg)0.71測定範囲0 ~ 500g材質(本体)PS質量(g)約690ひょう量(kg)0.5最小表示(g)2計量皿寸法(mm)約直径180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×180×210計量皿寸法(Φmm)180最小目盛2g最大計量(g)500保証期間1年最大計量(kg)0.5最小目盛(g)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)ひょう量単位g
ニュースクープ PCクリスタル
河西¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。材質PC PP ABS TPE ステンレス商品タイプバラ
計量カップ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホームスケール ホワイト
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)165×120×H35色ホワイト質量(g)230(電池含まず)ひょう量(g)2000最小表示(g)1(2~ 2000
Simple Use 大きい目盛耐熱計量カップ
パール金属¥339税込¥3731個翌々日出荷熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!大きな目盛表示で見やすいメジャーカップです。50ml~200mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)200質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×75
ENDO 18-8三角種おとし
ホワイトサム¥339~税込¥373~1個6日以内出荷ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。両手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。(ストッパーシリコンゴム)タイプは栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。
アナログクッキングスケールKA-442RD
タニタ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色チェリーレッド最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から6日以内出荷持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
ペン エチルアルコール濃度計
アタゴ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
オーブン温度計
ドリテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法材質ステンレス、耐熱ガラス精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃1目盛(℃)10測定方法バイメタル方式保証期間1年測定温度範囲(℃)50~300
デジタルキッチンスケール(縦置き)
アトラス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷お菓子つくり・パン作り・健康レシピ(減塩レシピ)などで細かい計量の需要が高まっています。パワーオートオフ機能付き。内容量のみはかれるゼロ表示機能材質ABS樹脂寸法(mm)114×161×30色ホワイト質量(g)190ひょう量単位g
量HAKARI PCコンパクト計量スプーン(2本組)
パール金属¥189税込¥2081個当日出荷コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組)
パール金属¥489税込¥5381個翌々日出荷泡立てや湯煎に便利なハンドル付。本体内面には刻印入りで軽量にも便利です。(200ml・300ml・400ml目盛り)材質ステンレス鋼容量(mL)1.25(小さじ1/4)、2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI デジタルキッチンスケール
パール金属¥1,598税込¥1,7581個当日出荷画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量2kg材質ABS樹脂色ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)1ひょう量単位g
デジタルスケール「ブランジェ」
ドリテック¥2,798税込¥3,0781台当日出荷起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーン色ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,698税込¥8,4681台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
計量スプーン ヘラ付
貝印¥499税込¥5491セット当日出荷大さじ(15ml)、小さじ(5ml)、小さじ1/2の3本にすりきりがついた計量スプーンセット材質ステンレススチール質量(g)55アズワン品番65-1224-97寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)16.5×4.8×1.5
特大型上皿自動秤 TOUGUH
高森コーキ¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付質量(kg)約9.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384載台寸法(mm)(W)300×(D)310目盛部外径(mm)235ひょう量単位kg(キログラム)
タニタ デジタルクッキングスケール KJ-P11
タニタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷電源を入れたらすぐに計量できる「すぐゼロ」、数字がすぐにピタッと表示される「すぐピタ」搭載。寸法(mm)170×120×27ひょう量(kg)1000g表示単位0~250gまで1g単位、250~1000gまで1.5g単位で表示ひょう量単位g
電子レンジ対応 段々計量カップ
山崎実業(1件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。材質本体:トライタン樹脂色クリア電子レンジ電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可)食器洗浄機可
ペン尿比重屈折計
アタゴ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。測定範囲1.000~1.100電源単4アルカリ乾電池×1本測定項目尿比重本体質量(g)70測定精度±0.002寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)
18-0 計量カップセット 5点セット
EBM(江部松商事)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL材質18-0ステンレス外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- 酒器・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ



































![カンクマ18-8手付コップ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29127316-181015-02.jpg)
![カンクマクッキングカップ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29117613-181015-02.jpg)