絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マサル工業(8)
  • 東栄管機(4)
  • 三陽金属(ERBA)(4)
  • 北村製作所(2)
  • アルミス(2)
  • サンポリ(2)
  • 北越農事(2)
  • ノーブランド(1)
  • 浅野木工所(1)
  • 小泉製麻(1)
  • 第一ビニール(1)
  • タカショー(1)
  • 共福産業(1)
  • スマイルキッズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
田んぼ・畔関連商品は、稲田や水田と水田の境に小さな堤をつくるのに使用します。水をためたり、水が外に漏れないようにするために田畑を区切る境界線の造設や、境界線間の雑草の除草作業などに使用します。ポリエチレン素材などを使用したガードタイプ商品では、田んぼを区切り、稲と野菜などの境をつくったり、園芸では水鉢などに仕切りとして使用して水位を変えることで高さの違う植物と浮草などのレイアウトが可能になります。また、堺に発生した雑草などを除去する機械は株を傷つけないように配慮されたりと除草剤と比較して環境にやさしく、低価格です。取水療の調節ができる機械など、環境にやさしく田んぼを守る商品です。
農業資材セール。農作業の必需品をまとめ買い。4月30日木曜日まで。詳しくはこちら。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水番 サンポリ水番サンポリ(19件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(4個)
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
アゼシートささえ 第一ビニールアゼシートささえ第一ビニール(19件のレビュー)
799税込879
1パック(10本)ほか
当日出荷
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABSブラック外径(Φmm)11
分水栓 東栄管機分水栓東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
水口栓 北越農事水口栓北越農事(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
土ストッパー スマイルキッズ土ストッパースマイルキッズ(5件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)ほか
当日出荷
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)150×160×13(1枚)質量(g)64(1枚)
水口ゲート モノタロウ水口ゲートモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
ジュートバインダー紐 850m 共福産業ジュートバインダー紐 850m共福産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
結束や誘引等にも使用できる麻紐。
用途結束や誘引等に。材質長さ(m)850
丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業丸形ハンドル(六角ボルト付)マサル工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
水口ゲート調整水閘 東栄管機水口ゲート調整水閘東栄管機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
T形ハンドル マサル工業T形ハンドルマサル工業(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブエッジ タカショーウェーブエッジタカショー(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4グリーン長さ(m)9
用水閘 北越農事用水閘北越農事(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂寸法A(mm)60
アルミアゼ波押込器 アルミスアルミアゼ波押込器アルミス(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
アゼ波板を押し込んで真直ぐ張れる。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。 伸縮式で腰の負担を軽減。
材質アルミ合金幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)450~760内寸法(mm)(溝)幅26×深さ42パイプ径(Φmm)25×22RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業フィールドバルブ 丸ハンドルマサル工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
アルミアゼ波溝掘ショベル アルミスアルミアゼ波溝掘ショベルアルミス(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。
材質アルミ合金質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
分水栓用フィルター 東栄管機分水栓用フィルター東栄管機
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
分水栓100用の専用フィルターです。(フィルターは再生材を使用しておりません) 装着する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PP
芝の根 ストッパー ノーブランド芝の根 ストッパーノーブランド(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(35枚)
当日出荷
連結して打ち込むだけの簡単設置自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に幅(mm)160高さ(mm)140厚さ(mm)13材質ポリプロピレン樹脂質量(g)2100
分水栓用ブッシング 東栄管機分水栓用ブッシング東栄管機
359税込395
1個
当日出荷
分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。
材質PVC再生材
中干しの達人 三陽金属(ERBA)中干しの達人三陽金属(ERBA)(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!エンジン刈払機に取付け簡単!畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!仕様斜め埋込みセット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個質量(g)520刃型片刃寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
フィールドバルブ Tハンドル マサル工業フィールドバルブ Tハンドルマサル工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
ひも巻き 浅野木工所ひも巻き浅野木工所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ひも巻き
寸法(mm)木材部分:215×245支柱(mm)500
止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業止水弁セット 75Φ・100Φマサル工業(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
軸受セット 75Φ・100Φ マサル工業軸受セット 75Φ・100Φマサル工業
7,598税込8,358
1個
13日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ベジタルメジャー 株間・条間 北村製作所ベジタルメジャー 株間・条間北村製作所
329税込362
1個
翌々日出荷
成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。 防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
バインダーひもPP発泡青 小泉製麻バインダーひもPP発泡青小泉製麻
12,980税込14,278
1セット(1000m×6個)
3日以内出荷
品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質PP形状発泡質量(kg)約1.45長さ(m)1000規格(紐)14400dt(13000d)
ベジタルメジャー 畝幅・畝高 北村製作所ベジタルメジャー 畝幅・畝高北村製作所
349税込384
1個
翌々日出荷
成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
止水弁セット 50Φ マサル工業止水弁セット 50Φマサル工業(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
軸受セット 50Φ マサル工業軸受セット 50Φマサル工業
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
中干しの達人用 取付けボルト・ナット 三陽金属(ERBA)中干しの達人用 取付けボルト・ナット三陽金属(ERBA)
939税込1,033
1セット
翌々日出荷
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個塗装色チップソー:オレンジ
中干しの達人用 チップソー 三陽金属(ERBA)中干しの達人用 チップソー三陽金属(ERBA)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容チップソー 130×8P:1枚
中干しの達人用 カバーセット 三陽金属(ERBA)中干しの達人用 カバーセット三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本塗装色チップソー:オレンジ
アゼ板なみ サンポリアゼ板なみサンポリ
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
ジョイント一体式で簡単に設置できます。長期使用に最適です。
用途田んぼの畦の止水ビニールハウス周りの止水防根材質再生プラスチック
関連商品特集
おすすめ人気ランキング
田んぼ・畔関連商品