11ページ目: エントランス

1,693件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込ポスト ヴィコBI UNISON(ユニソン)

    埋込ポスト ヴィコBI

    UNISON(ユニソン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。 シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
    仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
  • 壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠

    UNISON(ユニソン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
    付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
  • 宅配ボックス レギュラー NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス レギュラー

    NASTA(ナスタ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    24日以内出荷
    【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
    付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
  • メール便対応ポスト ポスッち ケイ・ジー・ワイ工業

    メール便対応ポスト ポスッち

    ケイ・ジー・ワイ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。
    仕様上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×330
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用(縦型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • プチ宅 防滴型用幅木 NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防滴型用幅木

    NASTA(ナスタ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 片面マット白 光

    片面マット白

    光(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • Jポスト BA14型 YKK AP

    Jポスト BA14型

    YKK AP(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
  • 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
  • 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ スリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • エクステリアポスト T9R型 YKK AP

    エクステリアポスト T9R型

    YKK AP
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
    仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板タイプ前入れ・横出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手右投函タイプ前入れ横出し
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    壁面取り付け専用タイプ。
    仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、ダイヤル錠シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×400仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ前出し
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
    付属品カールプラグ、取付ネジシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590投函タイプ前入れ前出し
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    受箱タイプ。
    付属品カールプラグ、ネジ仕様打掛タイプシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×470仕上ヘアーライン
  • HSK ファミール ポスト用スタンド ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト用スタンド

    ハッピー金属
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ポスト専用スタンド。
    寸法(mm)76Φ、長さ1400
  • HSK コンポス ポスト ハッピー金属

    HSK コンポス ポスト

    ハッピー金属
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    深型集合ポスト。省スペースタイプ。 角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。 盗難防止プレート付き。
    仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)2.8寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm投函タイプ前入れ前出し
  • ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワーク

    ラッチロック錠用化粧リング

    田島メタルワーク(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペリカンくち ハッピー金属

    ペリカンくち

    ハッピー金属
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプポストぐち寸法(幅W×高さH)(mm)400×85、差込口/310×50
  • ステンレスポスト ファミール 610 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 610

    ハッピー金属
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    10日以内出荷
    壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型サイズ) 前入れ後取出し
    タイプ埋込・スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×190対応スタンド:645仕上ヘアーライン
  • ステンレスポスト ファミール 676 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 676

    ハッピー金属
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    10日以内出荷
    前入れ後取出し
    タイプポストぐち一体シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×437×390仕上(ポストぐち・本体)ヘアーライン投函タイプ前入れ後出し
  • ステンレスポスト ファミール 640 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 640

    ハッピー金属
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    フェンス取り付け専用タイプ 前入れ後取出し フェンス厚2cmから5cmまで取付可能
    材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプフェンス・門扉シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×250×240仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ後出し
  • No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190
  • No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
  • 壁付けポスト台座 Bタイプ TOEX(LIXIL)

    壁付けポスト台座 Bタイプ

    TOEX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様 TOEX(LIXIL)

    フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様

    TOEX(LIXIL)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • ダイヤル錠 TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    9日以内出荷
  • エクスポスト スリム縦型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト スリム縦型

    TOEX(LIXIL)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • エクスポスト S-1型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト S-1型

    TOEX(LIXIL)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    9日以内出荷
  • アルミポール TOEX(LIXIL)

    アルミポール

    TOEX(LIXIL)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    8日以内出荷
  • 家族表札 光

    家族表札

    光
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    家族の名前が標示できるプレート テープ付きで簡単に取り付けできます
  • タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92 ケイ・ジー・ワイ工業

    タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    扉横開き。ネームシール付き。
    材質/仕上(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50表札ネームシール
  • SUS製集合郵便受SH型 NASTA(ナスタ)

    SUS製集合郵便受SH型

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出し
  • 集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
  • 集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷
    入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • 集合郵便受箱 ボンメールポケット NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 ボンメールポケット

    NASTA(ナスタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
    仕様前入前出材質本体、扉/ステンレス(SUS304)質量(kg)1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • 集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー

    NASTA(ナスタ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出質量(kg)2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • 掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ)

    掲示板 (レザー貼)

    NASTA(ナスタ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
    材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂色グレー仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理掲示板/ビニールレザー貼
  • ハウス型ポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    ハウス型ポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)
    奥行(mm)150内寸幅(mm)(投入口)365
  • ステンレスポスト グリーンライフ

    ステンレスポスト

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    種別ハガキが取出しやすいエンボス付色シルバー
エントランス