29ページ目: エントランス

1,698件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁埋め込み施工枠 ラージタイプ Panasonic(パナソニック)

    壁埋め込み施工枠 ラージタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁埋め込み施工枠 ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    壁埋め込み施工枠 ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み専用ポール Panasonic(パナソニック)

    埋め込み専用ポール

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着施工専用ベース(4個入り) Panasonic(パナソニック)

    接着施工専用ベース(4個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    仕様接着材で固定材質(アウトサートナット)真鍮寸法(mm)46×46×42ブラック材質(本体)ASA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 据え置き施工用ベース(2本入り) Panasonic(パナソニック)

    据え置き施工用ベース(2本入り)

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    仕様接着固定、アンカー固定寸法(mm)63×42×360ブラック材質(本体)アルミ形材(アルマイト処理)材質(キャップ)ASA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦連結用ねじセット Panasonic(パナソニック)

    縦連結用ねじセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ラージタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
    質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応最大耐荷重(kg)25
  • eコンボライト ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
    質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応最大耐荷重(kg)20
  • RYポスト 交換用扉 ACE(エース)

    RYポスト 交換用扉

    ACE(エース)
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    新仕様のRYポスト用メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。
    材質SUS304仕上No.4
  • RYポスト 交換用軸芯棒 ACE(エース)

    RYポスト 交換用軸芯棒

    ACE(エース)
    199税込219
    1本
    4日以内出荷
    RYポスト扉用交換軸芯棒です。
    材質SUS304
  • RYポスト 交換用ネームホルダー ACE(エース)

    RYポスト 交換用ネームホルダー

    ACE(エース)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    RYポスト交換用ネームホルダーです。
    材質AS樹脂透明
  • 旧RYポスト 交換用扉(~2011,8) ACE(エース)

    旧RYポスト 交換用扉(~2011,8)

    ACE(エース)
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    旧仕様のRYポスト メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様と新仕様では、ドア本体への取付方が異なります。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。 新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。
  • 宅配ボックス サンワサプライ

    宅配ボックス

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができます。ボックスはスチール性で作られており、丈夫で、折り畳むことが可能です。使う時だけ、ボックスを開いておき、設置しておけば、宅配業者が荷物を投函してくれます。預け入れの説明を扉に表示することで、取り扱いも簡単です。鍵も捻って閉じる機能で宅配業者も簡単に荷物を入れられます。家の壁などにもアンカー固定可能なネジを装備しており、施工業者による設置も依頼できます。(別途相談要)
    仕様マスターキー対応:各種対応 ※特注でグループのマスターキーは製造可能。統一マスターキーは製造不可です。防錆機能:ありダークグレー容量(L)約75耐荷重(kg)約50本体質量(g)22000内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450(閉じた場合は140)×650対応寸法(mm)W500×D400×H600以内の箱ランダム120種類以上(在庫品は、ランダムNoで納品します)、機能:ディンプルキー防水性なし
  • アメリカンフェンス ポストスタンド(直径31.8mm) JUICY GARDEN

    アメリカンフェンス ポストスタンド(直径31.8mm)

    JUICY GARDEN
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    フェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用ポールスタンド。
    仕様ゴムキャップ付材質スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約900(ゴムキャップ装着時:905)×400×50質量(kg/本)1.5ポール径(Φmm)約32
  • ポスト PST-215 東谷

    ポスト PST-215

    東谷
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷
    無骨でかっこいいインダストリアルデザインのメールボックスです。カギ付きなので防犯面も安心です。
    用途自宅の郵便受けに。タイプ完成品(組立不要)投函タイプ前入れ前出し
  • ポスト PST-217 東谷

    ポスト PST-217

    東谷
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷
    無駄をそぎ落としたシンプルデザインのメールボックスです。鍵穴も目立たないようにした構造となっておりスタイリッシュに仕上がっております。本体のMAILBOXの文字は窓型(透かし)になっており、中の郵便物をわざわざ開けずに確認ができます。カギ付きなので防犯面も安心。
    用途自宅の郵便受けに。タイプ完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×11×36.5投函タイプ上入れ前出し
  • デザインポスト スムースプラス 福彫

    デザインポスト スムースプラス

    福彫
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    どんな門柱、エントランスにも合わせやすいシンプルさを追求したミニマルデザインポスト
    用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装幅(mm)295質量(kg)3.5高さ(mm)390奥行(mm)105投函タイプ上入れ前出し
  • No.24 ポスト受口 アイワ金属

    No.24 ポスト受口

    アイワ金属
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    表面からネジ止めするポスト口
    材質亜鉛ダイカスト取付穴寸法(mm)60×255
  • No.18 ポスト受口 アイワ金属

    No.18 ポスト受口

    アイワ金属
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    表面からネジ止めするポスト口
    材質亜鉛ダイカスト取付穴寸法(mm)52×207
  • 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
    用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出厚さ(mm)0.8質量(kg)約2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
  • 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
    用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
  • 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
    用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入後出材質(本体)フェライト系ステンレス仕上本体/2B、扉/ヘアライン材質(扉)ステンレス(SUS304)施錠方法大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
  • マイスタンドセット(メール便対応) ケイ・ジー・ワイ工業

    マイスタンドセット(メール便対応)

    ケイ・ジー・ワイ工業
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    メール便対応、側面に窓付。
    材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)430×430×1314ブラウン仕上焼付塗装投入口サイズ(mm)365×55
  • 宅配ボックス台座 アイリスオーヤマ

    宅配ボックス台座

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
    セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 宅配ボックス COMBO-LIGHT据置施工用ベース Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス COMBO-LIGHT据置施工用ベース

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    据え置き施工用ベースをネジで宅配ボックスに固定します。(ドライバーで取り付け)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×360×42グリーン購入法適合
  • 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠 生興

    宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠

    生興
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    不在時でも確実に荷物が受け取れる宅配ボックスです。再配達いらずでCO2削減にも貢献します。錠前は、使いやすく防犯性にも優れたプッシュボタン錠を採用。
    付属品床固定兼壁固定金具4個付、ボタン錠使い方シール、ボックスナンバーシール材質本体・扉:スチール/粉体塗装質量(kg)26ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×1290有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:400×250×160、中段:400×250×360、下段:400×250×560機能扉:自閉機能付錠前プッシュボタン錠グリーン購入法適合
  • 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠 生興

    宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠

    生興
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    不在時でも確実に荷物が受け取れる宅配ボックスです。再配達いらずでCO2削減にも貢献します。錠前は、使いやすく防犯性にも優れたプッシュボタン錠を採用。
    付属品捺印装置付き、床固定兼壁固定金具4個付、ボタン錠使い方シール、ボックスナンバーシール材質本体・扉:スチール/粉体塗装質量(kg)26ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×1290有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:400×250×160、中段:400×250×360、下段:400×250×560機能扉:自閉機能付錠前プッシュボタン錠・ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • ナンバーシール F30BK連番 ACE(エース)

    ナンバーシール F30BK連番

    ACE(エース)
    419税込461
    1枚
    4日以内出荷
    ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
    材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色
  • ナンバーシール F30BK ACE(エース)

    ナンバーシール F30BK

    ACE(エース)
    419税込461
    1枚
    4日以内出荷
    ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
    材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色
  • 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン)

    宅配ボックス コルディア80ライト

    UNISON(ユニソン)
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
    安心と安心のその間に。 人はつながっている。ちょっと窮屈なこともあるけれど、忘れないでほしいありがとうの気持ち。 宅配物の受け取り:1.「open」になっていることを確認し、扉を開けます。「Lock」の場合は、受け取りができません。2.宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。3.宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。4.ダイヤル錠を回して「Lock」にします。※一度ダイヤル錠を回すと施錠され開きませんのでご注意ください。 宅配物の取り出し:1.「Lock」になっていることを確認します。2.暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して「open」にします。3.宅配物を取り出します。4.「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を崩します。 宅配投函・取出扉※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。 郵便ポスト(有効内寸:幅329×高さ117×奥行356mm)メール便が受け取れます。 宅配ボックス(有効内寸:幅329×高さ227×奥行381mm)ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。 郵便投函扉下向きに開きます。 宅配ボックス数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※番号は変更可能。※宅配ボックスのダイヤル錠は扉カラーに合わせたカラーとなります。カラーの変更・指定はできません。 郵便ポスト数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能。 受領印フォルダー付き※受領印は別途ご用意ください。
    材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板 [郵便投函・取出蓋]アルミ(カラーシート仕上げ) [郵便取出扉]アルミ [宅配投函・取出扉]ステンレス(カラーシート仕上げ)質量(kg)11.5サイズ宅配80サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×447施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)329×37投函タイプ前入れ前出し
  • 室名札 ステンレス製 NASTA(ナスタ)

    室名札 ステンレス製

    NASTA(ナスタ)
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
    材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
  • 貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)

    貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ

    NASTA(ナスタ)
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
    材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
  • ステンレスポスト グリーンライフ

    ステンレスポスト

    グリーンライフ
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    幅が広くA4サイズがラクラク入ります。
    付属品丸木ネジ3本材質18-0ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×151(取っ手含む)×260投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×35
  • 戸建用宅配ボックス JAPPY

    戸建用宅配ボックス

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当) サビに強いステンレス製 強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s) 簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
    用途不在時の荷物の受取にご使用いただけます材質SUS304投函タイプ前入れ前出し
  • ダスポンDSシリーズ ナカノ

    ダスポンDSシリーズ

    ナカノ
    249,800税込274,780
    1台
    26日以内出荷
    使い勝手の良さを追求し、ソフトクローズ機構に独自機能扉が自動で止まる「kawarino TE」を搭載。「扉を全開にする」「扉を片手で抑える」といった手間のかかる動作の必要がなくなり、より安全・安心にダスポンをお使い頂くことが可能です。
    扉形式両開き扉投函タイプ上入れ上出し
  • スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ ナカノ

    スライドダスポン 黒ZAM SDシリーズ

    ナカノ
    699,800税込769,780
    1台
    41日以内出荷
    中に入れるものの出し入れを簡単にできるよう、開閉口のスペースを広めに確保。また内部のスペースをシンプルにすることで高い収納力を発揮した黒ZAM製ゴミステーションです。耐食性に優れ、溶接性も良好な最も一般的なオーステナイト系ステンレス鋼、それがSUS304です。特性としては磁石につかないステンレスとなります。SUS304は、鉄鋼材として比較して、同等の強度があり、非常に錆びにくい性質があります。高価なことと、加工に手間がかかるので、比較的高級、高額な製品に使われています。
    用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など投函タイプ上入れ上出し
  • スライドダスポン ステンレスSDシリーズ ナカノ

    スライドダスポン ステンレスSDシリーズ

    ナカノ
    789,800税込868,780
    1台
    41日以内出荷
    中に入れるものの出し入れを簡単にできるよう、開閉口のスペースを広めに確保。また内部のスペースをシンプルにすることで高い収納力を発揮したゴミステーションです。耐食性に優れ、溶接性も良好な最も一般的なオーステナイト系ステンレス鋼、それがSUS304です。特性としては磁石につかないステンレスとなります。SUS304は、鉄鋼材として比較して、同等の強度があり、非常に錆びにくい性質があります。高価なことと、加工に手間がかかるので、比較的高級、高額な製品に使われています。
    用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など投函タイプ上入れ上出し
  • ホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050 ナカノ

    ホームスライドダスポン スタンダードモデル 1050

    ナカノ
    279,800税込307,780
    1台
    16日以内出荷
    「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。セキュリティとして盗難防止用フック1ヶ付属。ソフトクローズ機構:投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。工事・施工不要:壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。45Lゴミ袋6袋分の大容量。
    用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など質量(kg)41容量(L)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など扉形式片開き扉投函タイプ上入れ上出し
  • ホームスライドダスポン プレミアムモデル 774 ナカノ

    ホームスライドダスポン プレミアムモデル 774

    ナカノ
    219,800税込241,780
    1台
    16日以内出荷
    その名の通り、ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。
    用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など質量(kg)26容量(L)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×760使用の目安45Lゴミ袋3ケ相当設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など扉形式片開き扉投函タイプ上入れ上出し
  • ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ

    ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774

    ナカノ
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷
    「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。セキュリティとして盗難防止用フック1ヶ付属。ソフトクローズ機構:投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。工事・施工不要:壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。
    用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など質量(kg)26容量(L)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×760使用の目安45Lゴミ袋3ケ相当設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など扉形式片開き扉投函タイプ上入れ上出し
エントランス