絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(279)
- NASTA(ナスタ)(144)
- UNISON(ユニソン)(123)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(74)
- ハッピー金属(72)
- MOJYU(モジュ)(54)
- 光(46)
- TOEX(LIXIL)(44)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(30)
- グリーンライフ(27)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(23)
- ケイ・ジー・ワイ工業(22)
- YKK AP(22)
- SDS(19)
- ACE(エース)(17)
- ケイジーワイ工業(14)
- ホームテイスト(13)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: エントランス

ポスト一体型 宅配ボックス
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷シンプルモダンなポスト付宅配ボックス 置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます 上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用 下段には大容量の収納ボックス レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要 安心の専用鍵付き セキュリティワイヤーロックで取付が可能 水が入りにくい構造を採用用途郵便受け、宅配ボックスとして。付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー材質金属(スチール)質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100組立時間約30-40分投函タイプ前入れ前出し
サインプレート ウッドライクマットサイン
光(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1枚当日出荷部屋名や入口の標示に適しています。マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。用途部屋名や用途の標示に。材質アクリルマット板厚さ(mm)2取付け方法粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮線
光¥2,598税込¥2,8581箱(5個)翌々日出荷加工性に優れ、金属光沢が良好用途ホビー用品・装飾資材トラスコ品番112-9656材質材質:真鍮全長(mm)400寸法(縦×横)(mm)Φ1.2
プチ宅 防水型 W360シリーズ
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)タイプ捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス マーガレット
不二貿易¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装質量(kg)8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×363×700投函タイプ前入れ前出し
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック
NASTA(ナスタ)¥7,998~税込¥8,798~1台21日以内出荷ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装色ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300投函タイプ前入れ前出し
壁付けポスト テラⅡ
UNISON(ユニソン)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。 どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。 仕様:上から投入、取り出しは正面から。 セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。 ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。 セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。 盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済 <メール便ポスト> Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。 Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し
宅配ボックス ヴィコDB スリム90
UNISON(ユニソン)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。 3辺の合計が90cmまで、重量は15.0kgまで受け取れます。 郵便ポスト、宅配ボックスともに鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。付属品取付け用スペーサー材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)12.8サイズ宅配90サイズタイプポスト有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×313内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)341×40×238、(宅配ボックス)320×416×248施錠方法シリンダー錠投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス ヴィコDB 100
UNISON(ユニソン)¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)17サイズ宅配100サイズタイプポスト有り
宅配ボックス ヴィコDB 60+80
UNISON(ユニソン)¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 60サイズと80サイズの荷物を2個同時に受け取れる宅配ポストです。材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)18.1サイズ宅配60・80サイズタイプポスト有り
ストロングキーボックス
ロックマンジャパン¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷堅牢な造りのキーボックスです。内側にビス穴が開いており、壁に固定可能です。用途鍵などの保管。寸法(mm)100×149×51板厚(mm)3
宅配ボックス設置オプション ヴィコDB 据置き台座
UNISON(ユニソン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ヴィコDB専用オプションです。 玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。 リフォームにもオススメ。 レンガ等の重りを入れて簡易設置もできます。材質高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)3.5色サテンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×150×400
防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト色ヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前可変ダイヤル錠
壁付けポスト クルムⅡ
UNISON(ユニソン)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか4日以内出荷から7日以内出荷暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)W250×D40
壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠
UNISON(ユニソン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法ダイヤル錠
折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ
グリーンライフ¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷組み立て不要の折りたたみソフト宅配ボックス。 戸建てはもちろんアパートでも使用できます。 芯材に中空構造のプラダンを使用、重さや水に強く、さらに軽いので吊り下げても使用できます。(背面ベルト付) 縦長タイプ(高さ50cm)で大容量の70L。ペットボトル2Lが12本、立てていれられ、さらに缶ビール350ml×24本入りのケースも収まるくらいのスペースもあります。 据え置いても安定性アップな底びょう付。さらに底面も汚れにくいです。セット内容盗難防止ワイヤー(2m)×1本、南京錠×2ヶ、配達員向けメッセージ・シート付材質ポリエステル質量(kg)1.6色ブラウン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.0×34.0×52.0対応寸法(mm)(約)420×320×490折りたたみ寸法(cm)6
埋込ポスト コラーナ05
UNISON(ユニソン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。 口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。 住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。 数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。 ※番号の変更・指定はできません。 セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
埋込ポスト ヴィコBI
UNISON(ユニソン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。 シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠
UNISON(ユニソン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
宅配ボックス レギュラー
NASTA(ナスタ)¥49,980税込¥54,9781個24日以内出荷【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用(縦型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
Jポスト BA14型
YKK AP(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット8日以内出荷から10日以内出荷材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
宅配ボックス コンボ ミドルタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
宅配ボックス コンボ スリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台12日以内出荷宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
エクステリアポスト T9R型
YKK AP¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷から12日以内出荷朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 現地にて開き勝手の左右変更が可能です。仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板タイプ前入れ・横出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手右投函タイプ前入れ横出し
チラシブロック
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷壁面取り付け専用タイプ。仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、ダイヤル錠シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×400仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ前出し
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。付属品カールプラグ、取付ネジシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590投函タイプ前入れ前出し
HSK コンポス ポスト
ハッピー金属¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷深型集合ポスト。省スペースタイプ。 角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。 盗難防止プレート付き。仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)2.8寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm投函タイプ前入れ前出し
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190