絞り込み
サイズ(cm)
ブランド
- EBM(江部松商事)(22)
- hokua(北陸アルミニウム)(7)
- STAUB(ストウブ)(3)
- TKG(23)
- めいじ屋(11)
- アカオアルミ(7)
- アークランドサカモト(4)
- エムテートリマツ(5)
- カンダ[厨房用品](10)
- スリーライン(8)
- ナカオアルミ(9)
- パール金属(28)
- フジノス(3)
- ヨシカワ(7)
- 下村工業(4)
- 仔犬印(本間製作所)(7)
- 用美(ヤマコー)(3)
- 谷口金属工業(4)
- 雅うるし工芸(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「サイズ(cm)」から絞り込む

強化ガラス蓋
TAKAGI(高儀)(12件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
ガラス蓋専用鍋つまみ
パール金属(10件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
TKG PRO(プロ)鍋蓋
TKG(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。材質ステンレス
BiT なべつまみさん
パール金属(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金質量(g)32タイプ20cm以上用取付ネジ径6mm寸法(外径×高さ)(mm)60×30
強化ガラス蓋Gタイプ
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から3日以内出荷早く調理できて省エネです。 ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
アルミ蓋(アルミ料理鍋・餃子鍋用蓋)
hokua(北陸アルミニウム)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から8日以内出荷料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
BiT Miss.鍋つまみ角型
パール金属¥209税込¥2301個欠品中材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼質量(g)29タイプ14~18cm用取付ネジ径5mm寸法(外径×高さ)(mm)55×26
鍋蓋 兼用
京都活具¥1,250税込¥1,3751個6日以内出荷雪平鍋に使える蓋です。 本体は、打ち出しを入れて雪平鍋の風合いを醸し出しました。 また、つまみも日本製で大きくする事で持ちやすさを意識しています。 16cm~20cmまでのお鍋で使える兼用蓋です。 多くのお鍋に合います。質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)220×45呼び寸法(cm)16~20
フリーサイズ落し蓋 ふたっする
下村工業(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷お鍋を選ばない、フリーサイズ落とし蓋。 煮物や、ちょっと工夫して蒸し物にも使える。材質ステンレススチール寸法(mm)140~230×30質量(g)190
IH F-PRO鍋蓋
MTI(エムテーアイ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1
親子鍋用蓋 (エントツ付き)
TKG¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂質量(g)80外径(Φmm)155TKG品番9-0046-2101TKG品番(2017)6-0046-2101
アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ
アカオアルミ(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。用途同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。材質アルミ
BiT ガラス蓋専用鍋つまみ
パール金属(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム取付ネジ径6mm
パッキン付ガラス蓋用鍋つまみ
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥449税込¥4941個翌々日出荷用途壊れたつまみの交換に!材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)タイプGタイプアズワン品番64-4071-62
スタンド鍋つまみ
タマハシ¥439~税込¥483~1個翌々日出荷用途フタを立てて置けるようにするための交換用鍋つまみ材質本体:フェノール樹脂、ネジ・座金:ステンレス鋼、パッキン:シリコン樹脂色ブラック/シルバー
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら