絞り込み
サイズ(cm)
ブランド
- パール金属(24)
- TKG(23)
- EBM(江部松商事)(21)
- カンダ[厨房用品](10)
- めいじ屋(10)
- ナカオアルミ(9)
- スリーライン(8)
- ヨシカワ(7)
- アカオアルミ(7)
- hokua(北陸アルミニウム)(7)
- 仔犬印(本間製作所)(7)
- エムテートリマツ(5)
- アークランドサカモト(4)
- STAUB(ストウブ)(4)
- 谷口金属工業(4)
- 下村工業(3)
- フジノス(3)
- 用美(ヤマコー)(3)
- 雅うるし工芸(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「サイズ(cm)」から絞り込む

強化ガラス蓋
TAKAGI(高儀)(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
ガラス蓋専用鍋つまみ
パール金属(10件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
BiT なべつまみさん
パール金属(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金質量(g)32タイプ20cm以上用取付ネジ径6mm寸法(外径×高さ)(mm)60×30
IH F-PRO鍋蓋
MTI(エムテーアイ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1
TKG PRO(プロ)鍋蓋
TKG(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。材質ステンレス
フリーサイズ落し蓋 ふたっする
下村工業(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷お鍋を選ばない、フリーサイズ落とし蓋。 煮物や、ちょっと工夫して蒸し物にも使える。材質ステンレススチール寸法(mm)140~230×30質量(g)190
BiT ガラス蓋専用鍋つまみ
パール金属(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム取付ネジ径6mm
パッキン付ガラス蓋用鍋つまみ
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷用途壊れたつまみの交換に!材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)タイプGタイプアズワン品番64-4071-62
アルミ蓋(アルミ料理鍋・餃子鍋用蓋)
hokua(北陸アルミニウム)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から8日以内出荷料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ
アカオアルミ(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。用途同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。材質アルミ
A-Land ステンレス製 蒸し目皿
アークランドサカモト¥969~税込¥1,066~1枚翌々日出荷ご使用されている鍋に取り付けるだけで、蒸し器としてご使用できます。豆類や煮物等の落し蓋にも使えます。用途蒸し皿、落し蓋仕様脚付き
BiT Mr.鍋つまみ角型
パール金属¥289税込¥3181個当日出荷材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼質量(g)50タイプ20cm以上用取付ネジ径5mm寸法(外径×高さ)(mm)67×36
BiT なべつまみちゃん ケットル・片手鍋用
パール金属(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金質量(g)7取付ネジ径6mm寸法(外径×高さ)(mm)36×24
親子鍋用蓋 (エントツ付き)
TKG¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂質量(g)80外径(Φmm)155TKG品番9-0046-2101TKG品番(2017)6-0046-2101
PRO SERIES ステン フリーサイズ 落し蓋
アークランドサカモト¥899税込¥9891枚当日出荷おちょこ3個をお使いになれば、蒸し器の台としてもお使いいただけます。干椎茸、昆布等のもどし時の押さえ蓋としてもご使用いただけます。つまみに付いているリングの二重になっている部分をツマミ穴に差し込み立てて使うと便利です。用途蒸し器の台、干し椎茸等のもどし時のおさえ蓋等仕様大きさ変更方法:折り曲げてある部分を指でつまんで持ち上げる感じで操作する。左へ回すと大きくなり、右へ回すと小さくなる。伸縮範囲(mm)140~230アズワン品番64-3663-82