210件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 特高天井用(~16m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 特高天井用(~16m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 高天井用(~10m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 中天井用(~8m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 中天井用(~8m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 特高天井用(~16) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 高天井用(~10m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 主に中天井用(~8m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)11.7~5.8mA(充電時)蓄電池タイプ4.8V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 メーカー従来機種(LCB21001)に比べ,消費電力を約60%削減。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」に向けて,光源にLEDを使用した非常用照明器具。 LED化によりメーカー製従来ミニハロゲン器具と比べ,直径で約35%のコンパクト化。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)0.5 kg電圧100~242V寸法Φ100mm、高:91mm本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    蓄電池内蔵型 LED非常灯 低天井用 天井直付専用形
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz照度(Lx)2.01範囲光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常用BT付WP 三菱電機

    直付非常用BT付WP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
  • シーリングWP 三菱電機

    シーリングWP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
  • 一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形 三菱電機

    一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形 三菱電機

    非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形

    三菱電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 防雨型シーリング用 LEDユニット 低光束 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    防雨型シーリング用 LEDユニット 低光束 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプ低光束タイプ入数(個)1
  • 天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 防雨型シーリング用 LEDユニット 高光束 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    防雨型シーリング用 LEDユニット 高光束 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプ高光束タイプ入数(個)1
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
  • LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形

    東芝ライテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置反射笠 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置反射笠

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯専用形電源別置HACCP 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置HACCP

    東芝ライテック
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井直付型非常灯