3ページ目: 産業用ロボット

FA現場のお役立ち情報
2,069件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローテーションブラケット アインツ

    ローテーションブラケット

    アインツ
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超ジュラルミン
  • スライドブラケット アインツ

    スライドブラケット

    アインツ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質超ジュラルミン
  • ランナーチャックES アインツ

    ランナーチャックES

    アインツ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
    高さ(mm)9奥行(mm)72
  • ゴム板・シリコン アインツ

    ゴム板・シリコン

    アインツ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質シリコンゴム質量(g)28
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THK

    ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)

    THK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6
  • EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
  • 吸着パッド・スポンジ付 アインツ

    吸着パッド・スポンジ付

    アインツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン高さ(mm)19耐熱温度(℃)200
  • 吸着パッド・ジャバラ アインツ

    吸着パッド・ジャバラ

    アインツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3640材質シリコン高さ(mm)7.5パッド径(Φmm)(外径)3
  • 吸着パッド 埋込み式 アインツ

    吸着パッド 埋込み式

    アインツ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン
  • 吸着パッド・ジャバラ アインツ

    吸着パッド・ジャバラ

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3623材質シリコン高さ(mm)46パッド径(Φmm)外径:40
  • 吸着パッド・EPスポンジ付 アインツ

    吸着パッド・EPスポンジ付

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3634材質シリコン高さ(mm)22.5パッド径(Φmm)外径:30
  • 吸着パッド SP付ジャバラ アインツ

    吸着パッド SP付ジャバラ

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン耐熱温度(℃)80
  • スライドブラケット CRG

    スライドブラケット

    CRG
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)16
  • フレーム用取付ブラケット CRG

    フレーム用取付ブラケット

    CRG
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT TOWA(東和コーポレーション)

    ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT

    TOWA(東和コーポレーション)
    9,898税込10,888
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。食品衛生法に適合しています。ロボットから異物排出を抑制します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。切粉のような悪環境の使用に適しています。
    用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。食品把持用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ オリエンタルモーター

    中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ

    オリエンタルモーター
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    出力テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm角度(°)基本ステップ:0.72°定格電流(A)0.75 A/相RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸着パット(埋込式) シリコン・茶 アインツ

    吸着パット(埋込式) シリコン・茶

    アインツ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
    仕様真空取出口トラスコ品番115-6677材質シリコン高さ(mm)5外径(Φmm)【パッド】4
  • 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT

    4軸多関節協働ロボットアーム MG400

    DOBOT
    438,800税込482,680
    1個
    翌々日出荷
    4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
    用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
  • シャフトロック イマオコーポレーション

    シャフトロック

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-5929
  • マニホールド・BF6 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF6 樹脂

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
    トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
  • D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
  • プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
  • プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I

    アインツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
  • クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ

    クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)

    アインツ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
    トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ロボット側

    アインツ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
    タイプロボット側
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI

    アインツ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
  • ランナーチャックEL(リミットSW付) アインツ

    ランナーチャックEL(リミットSW付)

    アインツ
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8816材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)54取付3-M5高さ(mm)27タイプリミットSW付奥行(mm)116取付ボルト3-M5取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • ピストン用スプリング アインツ

    ピストン用スプリング

    アインツ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ピストンのスプリングです。
    トラスコ品番388-8387幅(mm)37.5高さ(mm)40奥行(mm)37.5
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用
    付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
  • 当板・角型・黒・引込用 アインツ

    当板・角型・黒・引込用

    アインツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
    トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
  • ブラケット・Φ8 アインツ

    ブラケット・Φ8

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8366幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
  • ブラケット・Φ12 アインツ

    ブラケット・Φ12

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
  • ブラケット・W・Φ20 アインツ

    ブラケット・W・Φ20

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8361幅(mm)40高さ(mm)16奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
  • ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付  NW3-20-01C アインツ

    ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-20-01C

    アインツ
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8408形状クイキリ刃幅(mm)28高さ(mm)77.8奥行(mm)94.8動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0(3.14(mm2))
  • ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツ

    ミニエアニッパー・本体・薄刃付

    アインツ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
  • 替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5

    アインツ
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
    トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット