絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- M3(2)
- M4(9)
- M4.5(1)
- M5(12)
- M5.1(1)
- M6(29)
- M6.3(1)
- M8(20)
- M10(23)
- M12(6)
- M13(1)
- M16(1)
- M20(1)
- W3/8(5)
- W1/2(3)
- その他(1)
頭部形状

なべ(1)

ショルダーボルト(2)

丸(3)

六角(5)

四角(11)

皿(7)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- SUS316L(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(30)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
長さ(mm)
- 20
- 10(30)
- 15(36)
- 16(41)
- 25(88)
- 30(89)
- 35(77)
- 40(80)
- 45(67)
- 50(98)
- 55(44)
- 60(69)
- 65(45)
- 70(51)
- 75(43)
- 80(44)
- 90(45)
- 100(46)
- 120(37)
- 150(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
その他(3)
全ねじ(19)
半ねじ(7)
取付穴形状

すりわり(10)

プラスマイナス(1)

六角穴(2)

十字穴(1)
すりわり・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(10)
- 1(26)
- 1.25(24)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(14)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(6)
- 2(1)
- 2.11(12山)(3)
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)
ねじ山種類
- ウィット(4)
- メートル並目(20)
- メートル細目(4)
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(5)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(67)
- SBX(2)
- TRUSCO(1)
- 互省製作所(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- アローズ(1)
大阪魂・SBX・TRUSCO・互省製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(9)
M5(12)
M6(29)
M8(20)
M10(23)
M12(6)
W3/8(5)
W1/2(3)
その他(1)

カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥478税込¥5261パック(10個)当日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ1頭部形状四角ねじの呼びM6頭厚K(mm)2ねじ山種類メートル並目
菱形ボルト(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ寸法a(mm)-表面処理生地(または標準)頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目
JB-A連結金具ボルト Aタイプ
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
キャスター用ビス
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(32本)当日出荷から翌々日出荷小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
チタン フラットヘッドボルト
SBX¥999税込¥1,0991本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。種別全ねじ材質64チタン合金ピッチ(mm)1寸法K(mm)3.5穴の形状六角ねじの呼びM6寸法Dc(mm)16
チタン テーパーボルト
SBX¥749~税込¥824~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
マグネット付調整ねじ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
(-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス山数16寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54頭部形状丸寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわりねじの呼びW3/8
モリブデン 六角穴付きボルト
アローズ¥7,598~税込¥8,358~1個(1個)翌日出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25
大阪魂¥17,009税込¥18,7101袋(200個)9日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法S(mm)15.5寸法D(mm)20寸法E(mm)3.3寸法h(mm)1ねじの呼びM10突起数3
3カ-W 4カクBT(ハン
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8