絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- M2(1)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(1)
頭部形状

丸(1)

低頭(1)

皿(1)
材質
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
- 6
- 10(30)
- 15(36)
- 16(41)
- 20(74)
- 25(88)
- 30(89)
- 35(77)
- 40(80)
- 45(67)
- 50(98)
- 55(44)
- 60(69)
- 65(45)
- 70(51)
- 75(43)
- 80(44)
- 90(45)
- 100(46)
- 120(37)
- 150(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

すりわり(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(1)
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)
表面処理
- クローム(1)
- 生地/未処理(2)
クローム・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(3)
- アローズ(2)
大阪魂・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(1)
5/32(1)
3/16(1)
M2(1)
M3(2)
M4(2)
M5(1)
M6(1)

モリブデンボルト(スリワリ)
アローズ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から7日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン 六角穴付きボルト
アローズ¥5,698税込¥6,2681個(1個)翌日出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応