絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
- M20(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(20)
- S45C(6)
- SCM435(8)
- SCM440(3)
長さ(mm)
- 27(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 63(1)
- 64(1)
- 65(1)
- 83(1)
- 84(1)
- 85(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 130(1)
- 155(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
表面処理
- その他(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 焼入焼戻黒染め(7)
ブランド
- イマオコーポレーション
- 大阪魂(306)
- エスコ(83)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- ニューストロング販売(3)
- SDC TANAKA(SDC田中)(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ショウエイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
M16(1)
M20(1)

BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
IDクランプ用テーパーボルト
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
TRIG用スクリュー
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トライアングルグリップ及び、TRIG用プロテクションカバー固定の専用ボルトです。材質本体/スチール・焼入焼戻質量(g)0.4
ボルトキット
イマオコーポレーション¥87,980~税込¥96,778~1個72日以内出荷万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。付属品Eリング1個材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜
TRIG用プロテクションカバー
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。材質本体/アルミニウム・レッド質量(g)0.2
SE スイベルアイボルト
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
HR-A ボルトキット
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。 RoHS指令適合製品です。材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
RWK ノブ付きロッド
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。寸法F(mm)13寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法C(mm)25寸法G(mm)3寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜