夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

5,979件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 味わい食房 くるくるりんごの皮むき器 下村工業

    味わい食房 くるくるりんごの皮むき器

    下村工業(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼寸法(mm)120×210×145材質(本体)ポリスチレン質量(g)375耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート

    クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)

    クイジナート(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ容量(L)3消費電力(W)360/380コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • 東洋 キッチンアルミテープ 70 東洋アルミエコープロダクツ

    東洋 キッチンアルミテープ 70

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
    材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)70サイズ70mm×1.8m長さ(m)1.8
  • 海の野菜・くだもの洗い 日本漢方研究所

    海の野菜・くだもの洗い

    日本漢方研究所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個(90g)
    当日出荷
    ホタテの貝殻のみを原料とし、特殊焼成した天然素材100%の除菌洗浄剤です。 1、安心な天然素材 ホタテの貝殻から生まれた天然素材100%の除菌・洗浄剤。だから安心・安全 2、残留農薬・ワックスの除去 塩素系洗剤にはできなかった残留農薬等の有害化学物質が除去できます。 3、食材の鮮度保持 食材の鮮度保持にすぐれ、日持ちがよくなります。 4、強力な除菌 強力な除菌効果で大腸菌等食中毒原因菌に効果的です。 5、環境配慮型商品 廃棄処理をしても河川・土壌を汚染することはありません。
  • デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン)

    デッキブラシ ハードタイプ

    Vikan(ヴァイカン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    広いフロアのしつこい汚れも効果的に抜群に洗浄力を発揮する大型タイプです。 HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。 また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
    質量(kg)0.535寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300毛丈(mm)44毛材ハード材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120材質(ボディ)ポリプロピレン
  • スワン アイスワン クラッシュ 池永鉄工

    スワン アイスワン クラッシュ

    池永鉄工(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
    材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
  • 温蔵庫 HORIZON

    温蔵庫

    HORIZON(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
    仕様(基準弁当箱)160×118×H40材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ
  • 万能焼きアミ 足付(鉄・クロームメッキ) 内山産業

    万能焼きアミ 足付(鉄・クロームメッキ)

    内山産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    脚を折りたためば、普通の焼きアミとしてご使用できます。
    材質鉄・クロームメッキ形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×65TKG品番9-0778-1101TKG品番(2017)6-0690-1101
  • SA業務用焼物網・タフロス シングル取手 TKG

    SA業務用焼物網・タフロス シングル取手

    TKG(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
    仕様クリンプ13mm目形状線径(Φmm)2.5柄長さ(mm)165
  • ガスブラシ TKG

    ガスブラシ

    TKG
    229税込252
    1個
    欠品中
    材質本体:木 毛:ナイロン全長(mm)205ブラシ幅(mm)20TKG品番9-0723-1601TKG品番(2017)6-0641-2801
  • 業務用 炊飯用袋ネット 名古屋工芸

    業務用 炊飯用袋ネット

    名古屋工芸(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル耐熱温度(℃)240
  • ニューセラミックス おひつ君 黒 トーセラム

    ニューセラミックス おひつ君 黒

    トーセラム(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
    材質耐熱陶土容量(L)1.5外径(Φmm)200内径×深さ(mm)200×75TKG品番9-0699-0701TKG品番(2017)6-0618-0901
  • キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート ボニー

    キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート

    ボニー(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS420J2
  • プッシャースリーブ クイジナート

    プッシャースリーブ

    クイジナート
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
    仕様N7JPG用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0205TKG品番(2017)6-0571-0205
  • アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラス

    アトラスパスタマシーン ATL-150

    アトラス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
    材質スチールクロームメッキ質量(kg)2.75種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
  • ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 YAMAZEN(山善)

    ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度

    YAMAZEN(山善)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    5度から20度の間で温度調整可能なワインセラー。冷却方式:コンプレッサー式。チャイルドロック機能搭載。長期熟成に最適な12-15度を常にキープ出来る温度設定。猛暑でもハイパワー冷却で設定温度を維持できるコンプレッサー式。憧れのワインライフを今すぐ開始。設置場所を選ばないスリム設計
    用途ワインセラー ワインクーラー コンプレッサー 小型 日本酒セラー電源AC100V(50/60Hz)温度範囲(℃)5-20耐荷重(kg)各棚25保証期間1年
  • 車載対応 12L冷温庫 ベルソス

    車載対応 12L冷温庫

    ベルソス
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透視できるオシャレなデザイン、12リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約10度(環境温度25℃の場合)、保温は約55℃(±5℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
    用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。質量(kg)4.4ブラック消費電力(W)【AC】<保冷>57<保温>52【DC】<保冷>46<保温>39電源AC100V(50/60Hz)DC12Vコード長さ(m)【AC】1.5【DC】1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×294×286冷却方式ペルチェ式運転音(dB)45
  • キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善)

    キューブ型炊飯器

    YAMAZEN(山善)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    見た目美しいキューブ型炊飯器 キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を 保温:炊きあがると自動で保温モードへ 予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能 【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能
    用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード電源AC100V(50/60Hz)方式炊飯:マイコン保証期間1年
  • 置火バーナー SUGICO(スギコ)

    置火バーナー

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    ねじG1/8
  • 柄付ミニたわし 小久保工業所

    柄付ミニたわし

    小久保工業所
    129税込142
    1個
    当日出荷
    柄付で手が汚れない。たわし部分は熱や油に強い純植物繊維(コイアファイバー)を使用。油で汚れたフライパンや調理器具などを洗うのに最適。コンパクトで便利
    材質植物性繊維(コイアファイバー)、針金(鉄)
  • 防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ)   RB-55S2 リンナイ

    防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2

    リンナイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
  • ロカシャワーHP15 クリタック

    ロカシャワーHP15

    クリタック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器。・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月。・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布高さ(mm)75質量(g)150縦(mm)72横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ジャー用内容器(内鍋) JHAシリーズ タイガー魔法瓶

    電子ジャー用内容器(内鍋) JHAシリーズ

    タイガー魔法瓶
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • TB保温ジャー テンポスドットコム

    TB保温ジャー

    テンポスドットコム
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品しゃもじ×1消費電力(W)70電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • アクアタップi+ クリタック

    アクアタップi+

    クリタック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    効率的多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
    材質ポリアセタール、スチロール樹脂、PVA、PP・PE不織布、活性炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム寸法(mm)42×42×51質量(g)30交換目安3か月(45℃以下でご使用下さい。)対応水栓外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
  • WMSグラスフィラーユニット ニシヤマ(西山工業)

    WMSグラスフィラーユニット

    ニシヤマ(西山工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    水筒等に冷水を入れることができます。
    用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。トラスコ品番364-8872セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ192本体寸法(mm)幅17
  • アイスクラッシャー SUNNEX

    アイスクラッシャー

    SUNNEX
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    クラッシュアイスを手軽に作れる手動式アイスクラッシャー
    材質【蓋・コンテナ】AS樹脂、【本体】亜鉛合金・クロームメッキ(樹脂部/ABS樹脂)、【刃部】SS430質量(kg)1.5寸法(cm)27×16×16
  • アクアタップCS+ クリタック

    アクアタップCS+

    クリタック
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
  • 電子ジャー〈炊きたて〉保温専用 タイガー魔法瓶

    電子ジャー〈炊きたて〉保温専用

    タイガー魔法瓶
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
    カトレアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライオン 油汚れ用洗浄剤 タフナーR ライオンハイジーン

    ライオン 油汚れ用洗浄剤 タフナーR

    ライオンハイジーン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    アルカリ性。無リン液体。使用濃度は原液~20倍。厨房内の頑固な汚れを分析し、専用商品として開発した高性能洗浄剤でグリドル、フライヤー、オーブン等こびり付いた油や汚れの洗浄にお使いください。高温でもOK!。洗浄と同時に除菌ができます。
    材質界面活性剤質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×292×220アズワン品番64-4283-38TKG品番9-1321-0901
  • 浄水器カートリッジ メイスイ

    浄水器カートリッジ

    メイスイ
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量4L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
  • アイロンハンドルブラシ Carlisle(カーライル)

    アイロンハンドルブラシ

    Carlisle(カーライル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。
    用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線ランプ500W 岩崎電気

    赤外線ランプ500W

    岩崎電気
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • 蛇口直結型浄水器 CSP501-WT 三菱ケミカル・クリンスイ

    蛇口直結型浄水器 CSP501-WT

    三菱ケミカル・クリンスイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    シャワー水圧の改良 汚れやすい部分のお手入れ向上 業界トップクラスの浄水能力
    材質ABS樹脂質量(g)310(満水時430)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    NSF認証を取得した、安心のデザインモデル 業界トップクラスの浄水能力※ しかもカートリッジ長持ち3ヶ月 "使って安心、飲んで安心"な蛇口直結型浄水器 便利な3段切り替えダイヤル カートリッジには、汚れがひと目でわかるチェックウィンドーを採用
    材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:250(満水時:350)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×58×103機能ナチュラルシャワー、3段切り換えダイヤル、チェックウィンドーアズワン品番65-0461-76最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭
  • 管パイプクリーナー 早川工業

    管パイプクリーナー

    早川工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キッチン・バスルーム・洗面所等の管・パイプの目づまり、汚れ、悪臭に最適です。
    材質毛先:ポリエチレン、柄:ポリプロピレン・ビニール巻ワイヤー質量(g)約75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×1500
  • 使いすて焼網丸型ドーム型 エムテートリマツ

    使いすて焼網丸型ドーム型

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    材質鉄亜鉛メッキ形状
  • シルクルーム 焼肉ロースター王者用部品 イモノプレート EBM(江部松商事)

    シルクルーム 焼肉ロースター王者用部品 イモノプレート

    EBM(江部松商事)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)374×214EBM品番1098100
  • 使うときだけ! レンジガード(N) EBM(江部松商事)

    使うときだけ! レンジガード(N)

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質鉄:フッ素樹脂加工寸法A(mm)320寸法D(mm)240寸法B(mm)280寸法C(mm)243EBM品番1759200
  • ガスコンロ 2重(羽根ナシ) EBM(江部松商事)

    ガスコンロ 2重(羽根ナシ)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×500×120

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械