カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(435)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(72)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

SUS430製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
シリコンオーブンミット シャーク
ダック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷表面が滑りづらくしっかり掴める形状で作業性に優れています。左右どちらでもご使用いただけます。全長(mm)300TKG品番9-0109-1201TKG品番(2017)6-0107-1401
LOAS-N0用 交換カートリッジ
キッツマイクロフィルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様除去項目数:1対応製品LOAS-N0本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭ろ過流量11L/分
ステンレスワゴン(SUS304)(可動 ベタ棚)
シンコー(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(ガード)ステンレス製全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS304 No.4仕上材質(支柱)SUS304棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ブルームヘッド
高砂¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から12日以内出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。材質(本体)PP線径(Φmm)0.5毛丈(mm)75材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)230×170耐熱温度(℃)120
サニーフーズHACCPブラシ
アズワン¥2,690税込¥2,9591個当日出荷から12日以内出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。種別ショートハンドル材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP材質(柄部)ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)55×125耐熱温度(℃)120
ガスマットRING!
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥299税込¥3291個(4枚)当日出荷汁受け皿のないガスコンロであれば、ほとんどの機種に対応します。取付け・取外しが簡単です。黒色/シルバーの2カラーから、お好みの面を選んでお使いいただけます。アルミはくと不燃紙ですので、熱に強く安心・安全です。
スチールワイヤー 手動用ブラシ
日本ユニット¥2,998税込¥3,2981個当日出荷間口W×奥行D×高さH(mm)128×44×81TKG品番9-1014-1001TKG品番(2017)6-0892-1001
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120入数(個)角氷:約20コ(3cm角)製氷能力1.2標準(kg/min)
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
海の野菜・くだもの洗い
日本漢方研究所(1件のレビュー)¥879税込¥9671個(90g)当日出荷ホタテの貝殻のみを原料とし、特殊焼成した天然素材100%の除菌洗浄剤です。 1、安心な天然素材 ホタテの貝殻から生まれた天然素材100%の除菌・洗浄剤。だから安心・安全 2、残留農薬・ワックスの除去 塩素系洗剤にはできなかった残留農薬等の有害化学物質が除去できます。 3、食材の鮮度保持 食材の鮮度保持にすぐれ、日持ちがよくなります。 4、強力な除菌 強力な除菌効果で大腸菌等食中毒原因菌に効果的です。 5、環境配慮型商品 廃棄処理をしても河川・土壌を汚染することはありません。
ヴァイカン パッドホルダー
Vikan(ヴァイカン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Vikan hygiene system 材質:ポリプロピレンホルダーは360度動くのでブラシでは清掃しにくい場所なども簡単にクリーニングできます。トラスコ品番496-9588材質ポリプロピレン質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×95TKG品番9-1298-0801TKG品番(2017)6-1164-0501
ヴァイカン シリンダーブラシソフトタイプ
Vikan(ヴァイカン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Φ135mmのシリンダーブラシ。ビンクリーナーでは対応できない大きな直径の排管や容器の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)120質量(kg)0.31直径(Φmm)135毛丈(mm)33
25仕切 グラスラック
キャンブロ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)87×87
初雪 手動式アイスクラッシャー
中部コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。材質外装:アルミダイキャスト等質量(kg)5容量(mL)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300TKG品番7-0887-0901TKG品番(2017)6-0840-0901
タイジ 温蔵庫
タイジ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。付属品ドレーン受け×1材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度制御バイメタル式サーモスタット温度調節範囲(℃)標準温度70~80
TKG ステン湯煎式フードウォーマー
TKG¥42,980税込¥47,2781個当日出荷フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。材質ステンレススチール消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230電源コード(m)1.5温度調節範囲(℃)30~90水槽寸法(mm)503×301×H162TKG品番9-0819-0101TKG品番(2017)6-0731-0101
SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル
TKG(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。 外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手
TKG¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。仕様クリンプ13mm目形状角線径(Φmm)2.5柄長さ(mm)165
ナイロンチャンネルブラシ (直)
TKG(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質毛:ナイロン全長(mm)210タイプ直毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)60TKG品番9-0723-1301TKG品番(2017)6-0641-2501







![ワイヤーブラシ三行 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29126887-181015-02.jpg)
![ワイヤーブラシ剣型 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29126869-181015-02.jpg)
![カンクマ焼上手 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123886-181015-02.jpg)