夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

5,981件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボフェンス 磁石付 エムエーパッケージング

    ジャンボフェンス 磁石付

    エムエーパッケージング
    529税込582
    1袋(2枚)
    欠品中
    高さ約48cmで高く飛んだ油跳ねなども受け止めてくれる油跳ねガードです。コンロ周りに取り付けることでほこりや調理中の汚れをしっかりキャッチしてくれるので、コンロ周りの壁などへの汚れを軽減します。予め付属している磁石で簡単に取り付けることができ、交換もらくらくです。取り替えに便利なお得な2枚入りです。面倒なキッチン周りの掃除の手間を省きたいなあと考えている方にぴったりです。シンプルなデザインでキッチンの外観を損ねないのがうれしいです。右コーナー、左コーナー、両コーナーのいずれにもご使用いただけます。
    材質アルミニウム箔シルバー幅(cm)90本体質量(g)159高さ(cm)48
  • 防鼠ブラシ 椿本興業

    防鼠ブラシ

    椿本興業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
    用途配管・円筒器具向けブラシ全長(mm)450高さ(mm)315ブラシ高さ(mm)50
  • 板金 一槽シンク ライフ住器

    板金 一槽シンク

    ライフ住器
    38,980税込42,878
    1台
    11日以内出荷
    高さ(mm)800
  • 点火棒 SUGICO(スギコ)

    点火棒

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
  • 小物洗いカゴ TAKAGI(高儀)

    小物洗いカゴ

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小物の飛び散り防止に(ピック、おかずカップ、水筒パッキンなど)
    用途食洗機で小物を洗うときに材質18-8ステンレス
  • フードプロセッサー L クイジナート

    フードプロセッサー L

    クイジナート
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン寸法(mm)177×248×350質量(kg)5.1消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800電源コード(m)1.5定格時間10分
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 AU AD SET ナニワ製作所

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 AU AD SET

    ナニワ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    水栓分岐アダプターと食器洗い乾燥機のホースアタッチメントとを接続する際に用いる部材になります。ナニワ製作所製の水栓分岐アダプター(品番 NS-。、NSJ-。)専用部材になります。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
  • お徳用2枚入りガス台マット抗菌 東洋アルミ

    お徳用2枚入りガス台マット抗菌

    東洋アルミ
    349税込384
    1個(2枚)
    翌日出荷
  • バーキュートプラス ボードブラシ バーテック

    バーキュートプラス ボードブラシ

    バーテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。ボディとブラシが同一色に。5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。
    用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄トラスコ品番568-8385材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)厚さ(mm)45縦(mm)120横(mm)52耐熱温度(℃)134線径(mm)0.5
  • 鍋・フライパン洗い 小 マーナ

    鍋・フライパン洗い 小

    マーナ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、馬毛だけを使用した泡立ちのいい柄付きキッチンブラシです。キズが気になるフッ素樹脂加工のフライパンやホーロー鍋等もやさしく洗えます。
    材質ブラシ/馬毛 柄/天然木高さ(mm)250質量(g)58縦(mm)50横(mm)60
  • フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー YAMAZEN(山善)

    フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー

    YAMAZEN(山善)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
    用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる質量(kg)0.66電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚安全装置電流ヒューズ電源コード(m)1.2定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
  • 冷凍ストッカー ダイキン工業

    冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
    用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
  • ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    ・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)214質量(kg)1.492高さ(mm)220奥行(mm)304全容量(L)8.2ろ過能力(L)4.85
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力15+1項目除去
  • ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    ポット型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寝起きの飲み水から夕食の支度まで、ご家族のキッチンでフル活躍できる最大容量モデル。ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらない構造でタイミングを気にせずストレスフリーに使えます!
    仕様PFOS/PFOA除去試験済全容量(L)3.6ろ過能力(L)2.2
  • 奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト 山崎実業

    奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト

    山崎実業
    3,000税込3,300
    1個
    13日以内出荷
    奥行が伸縮するのでコンロ奥の壁から排気口まで、隙間なく汚れを防止できる奥行伸縮排気口カバー!排気口や壁の隙間に飛び 散る油はね・調理くずなどの汚れを防止。調味料などの小物だけでなく大きめの鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。グリル使用時 には奥にスライドさせるだけ。調味料などの小物であれば、奥に置いたまま伸縮できます。奥行最大約16.5cmまで伸びるので大きめ の鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。分解して水洗いできるので清潔に保てます
    付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン質量(g)約1400備考-耐荷重(kg)約1 ※伸縮時カバー(上):約3適合サイズ幅約61cm以内のビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター 高さ約2.1cm以内の排気口耐熱温度(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×10~16.5×3.7
  • 炭火しちりん(小) 三和金属

    炭火しちりん(小)

    三和金属
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    多孔質で断熱性に優れた珪藻土。コンロや七輪に最適な素材。角アミ付。
    用途バーベキューコンロ、七輪として。アウトドア/BBQ/キャンプ/庭/炭/さんま/秋刀魚/もち/モチ/しいたけ/野菜/肉材質本体 : 珪藻土、敷台 : 鉄線質量(kg)4.7高さ(mm)220直径(Φcm)26
  • TB冷凍ストッカー 前扉タイプ テンポスドットコム

    TB冷凍ストッカー 前扉タイプ

    テンポスドットコム
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)調節方式(脚)前面2カ所可動
  • トラストH付パイプブラシΦ40×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラストH付パイプブラシΦ40×500

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
    材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)40×150
  • ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(3個)
    当日出荷
    ・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去 ・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回
    幅(mm)55質量(kg)0.006高さ(mm)6奥行(mm)55交換目安1日5L使用の場合 4週間浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
  • 業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 タテ型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
  • アクアタップI(アイ)シャワー+ クリタック

    アクアタップI(アイ)シャワー+

    クリタック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    最大節水率約20%(メーカー調べ)。ゴミ、鉄サビを除去してクリーンな水に。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
    材質アタッチメント/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン白茶/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓外ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径22mmピッチ1.25、内ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径24mmピッチ1.0[取り付けられない水栓:丸型・角型で先端にふくらみのない水栓、丸型で先端にふくらみのある自在水栓、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
  • クリーン・シェフ コゲ用洗剤 ハセガワ

    クリーン・シェフ コゲ用洗剤

    ハセガワ
    3,998税込4,398
    1個(5kg)
    当日出荷
    アルカリ性無リン 焼網に付いたタンパク質の頑固なコゲ汚れを、つけ込み洗浄方によりパワフルに洗浄力を発揮します。 鋳物にもご使用頂けますのでガスのバーナーや五徳等の汚れ落としに最適です。 重金属検出試験済
    仕様つけおきタイプ希釈倍率原液から2倍TKG品番9-1014-1801
  • HPベーカリーブラシ 高砂

    HPベーカリーブラシ

    高砂
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル幅(mm)110全長(mm)350
  • マルチシェフ ボトル台座用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ボトル台座用パッキン

    エス・シー・テクノ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-20
  • シリコンラバー オーブンミトン カンダ[厨房用品]

    シリコンラバー オーブンミトン

    カンダ[厨房用品]
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    強い耐熱耐冷性能 硬く締まったキャップもラクラク お手入れのしやすい防水性能 シリコンゴムだからできる色んな使い方
    材質シリコンゴム全長(mm)345サイズ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-20
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • ボトルブラシL Carlisle(カーライル)

    ボトルブラシL

    Carlisle(カーライル)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。
    用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)406ホワイト直径(Φmm)76線径(Φmm)0.4毛丈(mm)26ブラシ長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所

    【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定

    東製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430奥行(mm)450棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スリムストッカー be worth style(ビーワーススタイル)

    スリムストッカー

    be worth style(ビーワーススタイル)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    中が透けないスリムストッカー。幅18cmのわずかなスペースを有効活用。側面が壁タイプなので、ホコリが入りづらい仕様。システムキッチンの標準的な高さと同じ85cm設計。引き出しはS・M・Lの3種類で、小分けに便利。引き出しは抜け落ち防止ストッパー付き。本体後部にはコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動もラクラク。
    用途キッチンのすき間を有効活用。日用品、調味料、調理器具や食料品ストックに。スリムストッカー プラスチックストッカー 隙間収納 洗面所 収納 キッチンストッカー キッチンラック ワゴン ラック。仕様抜け落ち防止ストッパー、後部簡易キャスター付材質ポリプロピレン幅(mm)180質量(kg)3.8オールホワイト高さ(mm)850奥行(mm)400段数4耐荷重(kg)天板1、引き出し【S】2、【M】3、【L】10キャスターあり引出し内寸法(mm)【S】幅127×奥行360×深さ114、【M】幅126×奥行360×深さ182、【L】:幅124×奥行358×深さ320引出し4個
  • 和ごころ懐石 焼き網 角型 パール金属

    和ごころ懐石 焼き網 角型

    パール金属
    129税込142
    1個
    当日出荷
    卓上コンロ用の焼き網です。
    材質鉄(亜鉛めっき)質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×47
  • アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入) Panasonic(パナソニック)

    アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット(3本)
    欠品中
    交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
    用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
  • オイルスクリーン油はね防止ネット TAKAGI(高儀)

    オイルスクリーン油はね防止ネット

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    708税込779
    1個
    当日出荷
    揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。
    用途揚げ物の油はねを防止したいときに材質ステンレス鋼
  • MK コップ・ボトル洗い まめいた

    MK コップ・ボトル洗い

    まめいた
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ステンレスボトル・冷水筒・コップ洗いに。泡立ち抜群のモコモコネットで、コップ・ボトルの汚れもかき取ります。折りたたんでも伸ばしても使えます。握りやすいゴム付きグリップです。折りたたみタイプなのでコンパクトに収納できます。
    仕様折り畳み式材質ポリプロピレン・ナイロン・熱可塑性エラストマー・ポリエステル・ポリウレタンフォームホワイト質量(g)約47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(伸ばし時)約5×6×388折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約5×6×274
  • アルミ酒タンポ(籐巻) 協栄金属工業

    アルミ酒タンポ(籐巻)

    協栄金属工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム品名・タイプ酒燗器
  • 25仕切りグラスラック 弁慶(本間冬治工業)

    25仕切りグラスラック

    弁慶(本間冬治工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    破損の低減 タンブラーの破損を防ぎ、尚且グラスを取り出しやすく考えられたガードに改良しました。
    材質ポリプロピレン
  • ハイカロリーコンロ タチバナ製作所

    ハイカロリーコンロ

    タチバナ製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • 亜鉛引飛騨コンロ網 エムテートリマツ

    亜鉛引飛騨コンロ網

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状
  • 金属検出機対応 スクラブブラシ ユニテール

    金属検出機対応 スクラブブラシ

    ユニテール
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン長さ(mm)【毛】25品番HG018タイプベーシック間口W×奥行D(mm)165×45耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0501
  • 手動式柿皮むき機(ヘタ取付) 松冨

    手動式柿皮むき機(ヘタ取付)

    松冨(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
    寸法(mm)65×110高さ(mm)約90

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械