絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(5)
- M16(8)
- M20(12)
- M22(2)
- M24(3)
- M30(2)
頭部形状

六角(9)
材質
- SUS304MD又はSUS304L(2)
- その他(4)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- SUS316(2)
- 鉄すべて(5)
- SWCH(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(2)
- 1.75(4)
- 2(7)
- 2(並目)(2)
- 2.5(13)
- 2.5(並目)(2)
- 3(6)
- 3.5(1)
表面処理
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ブランド
- HI-LEAD
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,978)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
- 廣杉計器(458)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(413)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- 日本パワーファスニング(247)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(167)
- ブランドをもっと見る
特価

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12
HI-LEAD¥99~税込¥109~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(全)ナットセット
HI-LEAD¥159~税込¥175~1箱(4本)8日以内出荷(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されていますセット内容六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別全ねじ材質鉄表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
六角ボルト(半)ナットセット
HI-LEAD¥299~税込¥329~1箱(4本)8日以内出荷(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ材質鉄表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト
HI-LEAD¥629~税込¥692~1セット当日出荷から翌々日出荷用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット
HI-LEAD¥59~税込¥65~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
HI-LEAD¥319~税込¥351~1組当日出荷から翌々日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス
HI-LEAD¥1,198~税込¥1,318~1箱(4本)10日以内出荷両先端を面取りしているのでナットがはめ易くストレスを感じにくいです。材質SUS304MD又はSUS304L
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316
HI-LEAD¥3,298~税込¥3,628~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。材質SUS316サイズM20タイプ半ねじねじピッチ(mm)2.5六角高さ(mm)約12.5二面幅(mm)30強度区分A4-80ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
HI-LEAD¥3,298~税込¥3,628~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。タイプ半ねじねじピッチ(mm)3六角高さ(mm)約15寸法d(mm)24二面幅(mm)36強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
HI-LEAD¥83~税込¥91~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。タイプ全ねじ強度区分A2-70
寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス
HI-LEAD¥1,198~税込¥1,318~1箱(4本)10日以内出荷両先端を面取りしているのでナットがはめ易くストレスを感じにくいです。材質SUS304MD又はSUS304L
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316
HI-LEAD¥3,500~税込¥3,850~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。材質SUS316サイズM20タイプ半ねじねじピッチ(mm)2.5六角高さ(mm)約12.5二面幅(mm)30強度区分A4-80ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
HI-LEAD¥2,898~税込¥3,188~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。タイプ半ねじ強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
HI-LEAD¥76~税込¥84~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。タイプ全ねじ強度区分A2-70
F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット
HI-LEAD¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)10日以内出荷種別半ねじ材質ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)表面処理生地頭部形状六角強度区分F10Tねじ山種類メートル並目
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,198税込¥3,5181箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,598税込¥3,9581箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1箱(4本)8日以内出荷から22日以内出荷ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。種別半ねじ材質SUS304頭部形状六角ねじ山種類並目
緩み止めナット
HI-LEAD¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)8日以内出荷フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
HI-LEAD¥36~税込¥40~1組当日出荷から翌々日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナット
HI-LEAD¥85~税込¥94~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)