絞り込み
ブランド
  • 堀内機械(25)
  • ParkerTAIYO(8)
ストローク長(mm)
  • 50(28)
  • 100(28)
  • 150(28)
  • 200(28)
  • 250(28)
  • 300(28)
  • 350(28)
  • 400(28)
  • 450(28)
  • 500(28)
  • 600(28)
  • 700(28)
  • 800(28)
  • 900(28)
  • 1000(29)
  • 1100(24)
  • 1200(24)
  • 1300(24)
  • 1400(24)
  • 1500(24)
内径(mm)
  • 150
  • 12(1)
  • 15(43)
  • 16(1)
  • 20(185)
  • 25(183)
  • 30(43)
  • 32(589)
  • 40(842)
  • 50(727)
  • 63(705)
  • 80(651)
  • 100(508)
  • 125(127)
  • 140(110)
  • 155(1)
  • 160(41)
  • 180(28)
  • 200(3)
  • 250(3)
呼び圧力(MPa)
  • 7(14)
  • 14(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
300(28)
350(28)
400(28)
450(28)
500(28)
600(28)
700(28)
800(28)
900(28)
1000(29)
ストローク長(mm)をもっと見る
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150C~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S150B~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150C~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)150呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S150B~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)150呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
セパレートフランジジョイント(M先) ParkerTAIYOセパレートフランジジョイント(M先)ParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA150~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD150~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC150~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB150~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA150~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB150~堀内機械
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC150~堀内機械
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA150~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD160~堀内機械
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD150~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC150~堀内機械
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB150~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA150~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB150~堀内機械
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ