絞り込み
ストローク長(mm)
- 1000(1)
内径(mm)
- 40(1)
呼び圧力(MPa)
- 21
- 3.5(8)
- 4(2)
- 7(350)
- 10(40)
- 14(263)
- 16(6)
- 20(2)
- 40(2)
ブランド
- 堀内機械(1)
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ストローク長(mm)」から絞り込む
1000(1)

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~
堀内機械¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷から16日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H