絞り込み
耐荷重(kg)
- 227(1)
- 340(1)
- 454(3)
- 544(1)
- 901(1)
- 902(1)
- 907(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 767(1)
- 826(1)
- 914(1)
- 1143(1)
- 1219(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 521(1)
- 610(1)
- 615(1)
- 616(1)
キャスター径(Φmm)
- 127(1)
- 152(2)
- 203(3)
- 254(1)
材質
- 樹脂(5)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
4輪(自在×2、固定×2)
色
ブラック(3)
ブラック
床面高さ(mm)
- 270(1)
- 320(1)
- 330(1)
270・320・330
ブランド
- ラバーメイド
- モノタロウ(15)
- TRUSCO(71)
- 石川製作所(40)
- 金沢車輌(32)
- カナツー(25)
- 浅香工業(24)
- ヨドノ(21)
- 花岡車輌(20)
- ナンシン(17)
- サンコー(三甲)(14)
- エスコ(12)
- HAMACO(11)
- YAMAZEN(山善)(10)
- 東正車輛(9)
- エヌケーキャリーキャスター(8)
- ダンディ(7)
- サカエ(6)
- アルインコ(5)
- 上杉輸送機(5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「耐荷重(kg)」から絞り込む
227(1)
340(1)
454(3)
544(1)
901(1)
902(1)
907(2)

コンバーチブルプラットフォームトラック
ラバーメイド¥133,609税込¥146,9701台7日以内出荷ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラックトラスコ品番836-2580材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール長さ(mm)1562幅(mm)616高さ(mm)270耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kgハンドル高さ(mm)1069キャスター径(Φmm)1522018年トラスコ掲載ページ8 0971
ホイールワゴントラック
ラバーメイド¥123,759税込¥136,1351台7日以内出荷屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。仕様組立式、ホイールワゴントラックブラックトラスコ品番836-2581材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)254高さ(mm)419荷台寸法(mm)1143×615荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)840荷台寸法(奥行)(mm)11432018年トラスコ掲載ページ8 0972
トリプルトロリー
ラバーメイド¥39,980税込¥43,9781個欠品中ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。平台車としても使用できます。シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。仕様完成品荷台寸法(幅)(mm)521材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)8262018年トラスコ掲載ページ8 0971材質(荷台)ポリエチレン
ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック
ラバーメイド¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック
ラバーメイド¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から9日以内出荷耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)610材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリエチレン
セミライブスキッド ブラック
ラバーメイド¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。 別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。 材料、部品などの搬送に理想的です。 狭いスペースでの操縦性の良いです。 人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。 Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム高さ(mm)318ハンドル高さ(mm)1267
コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック
ラバーメイド¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 1つで3つの製品構成:24 ×52 プラットフォームまたはUボートトラック、450キロの耐荷重、24 ×44 ヘビーデューティ二シェルフユーティリティカート、338キロの耐荷重 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、負荷の滑りを低減 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム 最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスター キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性に優れている。仕様自在キャスター4個、固定キャスター2個(Φ203mmエアキャスター)トラスコ品番819-4239材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)203寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1217×615×320ハンドル高さ(mm)1133