刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
チップ ZCMT京セラ当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT京セラ当日出荷から6日以内出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.78逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)6.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT京セラ¥11,980税込¥13,178
1セット(10個)
当日出荷
厚さ(mm)4.76逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT京セラ当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)2.78厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-F京セラ当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMT京セラ当日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材M/SSANDVIK14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番655-9657穴径(Φmm)5.5被削材S切刃長さ(mm)12.0959有効長(mm)切刃:12.0959勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材M/SSANDVIK14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番661-7148穴径(Φmm)5.5被削材S切刃長さ(mm)12.4959有効長(mm)切刃:12.4959勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
チップ DCMX京セラ6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-
チップ(旋削) DCMT-PP京セラ(2件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT京セラ¥8,498~税込¥9,348~
1セット(10個)
翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT MF京セラ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1セット(10個)
8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCET京セラ¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMT京セラ翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-MF京セラ翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-MFRU京セラ¥10,980税込¥12,078
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MF京セラ6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-MFR-J京セラ¥14,980税込¥16,478
1パック(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MF京セラ¥19,980税込¥21,978
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-MFL-USF京セラ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質PR1225形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMX京セラ6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCET-RFSF京セラ¥17,980税込¥19,778
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-LFSF京セラ¥17,980税込¥19,778
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMT京セラ翌日出荷
厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT京セラ翌日出荷
厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)5.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.3穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3