カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(13)
- ANEX(175)
- BAHCO(バーコ)(69)
- BONDHUS(118)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- FACOM(69)
- JTC(84)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- NAC(長堀工業)(196)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
- Pro-Auto(64)
- RS PRO(187)
- SK11(52)
- Wera(431)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- エスコ(896)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- ビックス(154)
- ベッセル(248)
- 近江精機(323)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・FACOM・JTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・RS PRO・SK11・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ビックス・ベッセル・近江精機・ブランドをもっと見る

ネジ外しビット
デジタルランド¥798税込¥8781個欠品中ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
ネジはずしビットスリム
ベッセル¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ツール・チェック プラス
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。トラスコ品番483-9188
5/16Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイントヘックスビット
Wera(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。本数1
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
精密ねじ用ビット
H&H(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(2本)ほか当日出荷パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
電動ドリル用ビットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!! 狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズビット二面幅(mm)6.35
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
ロングビットホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
六角レンチカラービット
ANEX(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)200両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥659~税込¥725~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。種類段付、トーション先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
マグネットホルダー
TRUSCO(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
龍靭ビット(段付タイプ)
ANEX(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2本)ほか当日出荷ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!。脅威の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
ウルトラマグネタイザー
E-ZEN¥899税込¥9891個当日出荷新発想のネオジムパワー。マグネタイザー本体を背面から差し込むと磁力”強”、前面から差し込むと磁力”弱”と作業に合わせて磁力を使い分けることが可能です。先端についた鉄粉はもう一つのマグネタイザーの背面をビットにスライドさせることで除去することが可能です。また、マグネタイザーの側面をビットにくっつけスライドすると脱磁することができます。本体内蔵は丸形状なのでビット回転時に本体を掴むことが可能。ハンドルとしてビットのブレを顕現できます。色黄色
トーションタフビット(マグネット付)
マキタ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3本)ほか当日出荷ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネジモグラ ミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
B-Mビットセット
SK11¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)