絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
ブランド
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・FACOM・JTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・RS PRO・SK11・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ビックス・ベッセル・近江精機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ビット

名入れ作業服 1着からOK!刺しゅう1か所500円(税抜)~ 名入れできる商品を見る

4,236件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーフビット M8用 専用スパナ付 若井産業

    ルーフビット M8用 専用スパナ付

    若井産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
    用途M8ルーフボルトの締め上げ用
  • 片頭剛彩ビット 10本組 ベッセル

    片頭剛彩ビット 10本組

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(10本)
    当日出荷
    保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 楽ネジPro 株式会社スズキ

    楽ネジPro

    株式会社スズキ(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
    適合ねじM3~M5程度適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
  • 10PCS 穴開き5PTスタービットセット JTC

    10PCS 穴開き5PTスタービットセット

    JTC(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット ANEX

    ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット

    ANEX(8件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット
    当日出荷
    完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
    用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビットトラスコ品番469-8703材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE全長(mm)85質量(g)25適合ねじM3~M6差込角対辺(mm)6.35
  • 両頭コンビビット(ポジ) ベッセル

    両頭コンビビット(ポジ)

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1セット(2本組)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
    用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス先端サイズPZ 2 / PZ 3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電動ドリル用四角ビット トップ工業

    電動ドリル用四角ビット

    トップ工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(2本)
    当日出荷
    小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
    用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • クロスビットソケット用交換ビット KTC

    クロスビットソケット用交換ビット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • コインドライバービット SK11

    コインドライバービット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
  • 四角カラービット10本組 ANEX

    四角カラービット10本組

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色緑刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ビットホルダー ANEX

    ビットホルダー

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。 ベルトに簡単に取り付けが可能です。
    用途ビットの保管と紛失防止に仕様六角対辺6.35mm用材質PP高さ(mm)17奥行(mm)20
  • カラービット精密5本組 ANEX

    カラービット精密5本組

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    精密ネジ用ビット5本組です。
    用途精密ネジ回しにトラスコ品番753-6496
  • カラービット (マグネット入り) ANEX

    カラービット (マグネット入り)

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • コインドライバービット ANEX

    コインドライバービット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
    用途バッテリーキャップなどの取り外しに。トラスコ品番494-2701全長(mm)110先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • マグキャッチ TRUSCO

    マグキャッチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    強力磁石でビスが落ちません。 マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。 伸縮機能でビットにフィットします。
    用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。全長(mm)19質量(g)4.5適合サイズ(Φmm)4.5~5.5使用可能軸径(mm)4.5~5.5
  • 六角棒 ソケット付ビット エイト

    六角棒 ソケット付ビット

    エイト(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
  • バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Wera

    バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)

    Wera(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • V5トルクスビット ベッセル

    V5トルクスビット

    ベッセル
    ¥749~税込¥824~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    軸径(Φmm)8先端形状トルクス呼称V5本数10両頭機能片頭
  • 剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル

    剛鍛ソケット(セミロング)

    ベッセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
  • 先端強化ビット ベッセル

    先端強化ビット

    ベッセル
    ¥359~税込¥395~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
    用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 853/4 ACR SL プラスビットPH Wera

    853/4 ACR SL プラスビットPH

    Wera
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
    用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • インパクトドライバヨウクロスビット KTC

    インパクトドライバヨウクロスビット

    KTC(4件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両頭機能片頭
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル
    ¥429~税込¥472~
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • カラービット2本組 ANEX

    カラービット2本組

    ANEX
    ¥399~税込¥439~
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数2
  • 両頭 インパクター ドライバービット Wera

    両頭 インパクター ドライバービット

    Wera(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    先端サイズNo.2表面処理ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
  • 六角パワービット BONDHUS

    六角パワービット

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)76先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 四角ビット カナイ

    四角ビット

    カナイ(8件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
    用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。材質JIS G 4403 SKH2全長(mm)65先端サイズ#3両頭機能片頭
  • 手動インパクトドライバー用ビット ANEX

    手動インパクトドライバー用ビット

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
    用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)33本数1両頭機能片頭
  • PZ(ポジ形)カラービット ANEX

    PZ(ポジ形)カラービット

    ANEX(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる
    全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)

    電動ドライバー用ビット ハイオス用

    NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    当日出荷
    トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
    用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • 両頭ギザビット ベッセル

    両頭ギザビット

    ベッセル(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
    用途電動・充電・エアードライバー用種別ビット材質特殊鋼先端形状プラス(+)熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
  • トルクビットホルダー ベッセル

    トルクビットホルダー

    ベッセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。M3からM6まで対応する5本セット。収納ケース入り。
    用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダー×5(M3、M3.5、M4、M5、M6用)、収納ケース×1種類セット品本体質量(g)183本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
  • ナットドライバービット ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバービット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
  • ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセル

    ダイヤモンド剛彩段付ビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。
    用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • なめたプラスネジ外しビット SK11

    なめたプラスネジ外しビット

    SK11(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
  • 差替ビットセット SK11

    差替ビットセット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
    用途様々なネジの締付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様煌ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。材質スチール適合軸(mm)6.35
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット