絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(4)
- 0.35(4)
- 0.4(4)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 3(5)
- 5(4)
- 6(11)
- 7(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(10)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(11)
- 14(2)
- 18(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(7)
- 6(23)
- 8(10)
- 10(14)
- 11(1)
- 12(14)
- 13(1)
- 14(1)
- 15.7(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 32(1)
材質
- CBN焼結体(5)
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(7)
- その他(10)
- エボナイト(1)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(4)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(42)
刃数
- 1(2)
- 2(35)
- 3(12)
- 4(15)
- 5(1)
- 6(1)
刃長(mm)
- 18
- 1(71)
- 1.5(67)
- 2(75)
- 3(92)
- 4(76)
- 5(78)
- 6(114)
- 8(103)
- 10(121)
- 12(110)
- 15(105)
- 16(84)
- 20(127)
- 25(121)
- 30(137)
- 35(72)
- 40(122)
- 45(75)
- 50(98)
- 60(79)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 25.5(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 56(1)
- 57(9)
- 58(1)
- 60(17)
- 63(3)
- 65(2)
- 70(7)
- 75(6)
- 90(3)
- 100(4)
- 110(2)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(3)
- 180(1)
- 全長(mm)をもっと見る
25.5・50・55・56・57・58・60・63・65・70・75・90・100・110・120・130・140・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 住友電工ハードメタル(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- WIDIN(6)
- 協和精工(5)
- プロトティップ(5)
- グーリング(4)
- NS(日進工具)(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- イスカル(3)
- タンガロイ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- 岡崎精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Niagara Cutter(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ウォーターミルズ(1)
住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・協和精工・プロトティップ・グーリング・NS(日進工具)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・タンガロイ・NACHI(不二越)・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・ニチアロイ(日本超硬)・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.35(4)
0.4(4)
3(5)
5(4)
6(11)
7(5)
8(7)
9(5)
10(10)
12(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥6,498~税込¥7,148~特価1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥3,398税込¥3,7381本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
2枚刃アルミ用55°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷から32日以内出荷ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃アルミ用55°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数2コーティングTBねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
エンドミル 焼結 2刃 BREF
協和精工¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
オーロラ コートエンドミル 4枚刃
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から8日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能ねじれ角30°