絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.8(7)
  • 1(11)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(27)
  • 2.5(3)
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 5(10)
シャンク径(Φmm)
  • 0.57(1)
  • 3(5)
  • 4(43)
  • 6(30)
  • 8(1)
  • 11.7(1)
  • 12(3)
  • 16(1)
材質
  • CBN焼結体(21)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(15)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(37)
刃数
  • 1(3)
  • 2(43)
  • 3(13)
  • 4(17)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 5
  • 1(71)
  • 1.5(67)
  • 2(75)
  • 3(92)
  • 4(76)
  • 6(114)
  • 8(103)
  • 10(121)
  • 12(110)
  • 15(105)
  • 16(84)
  • 20(127)
  • 25(121)
  • 30(137)
  • 35(72)
  • 40(122)
  • 45(75)
  • 50(98)
  • 60(79)
全長(mm)
  • 14.4(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 48(1)
  • 50(34)
  • 52(9)
  • 53(4)
  • 54(1)
  • 57(4)
  • 58(2)
  • 60(3)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
14.4・38・39・40・45・48・50・52・53・54・57・58・60・75・80・100・105・115・120・125・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NS(日進工具)(23)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • TOWA[切削工具](8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • プロトティップ(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • WIDIN(4)
  • イスカル(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 協和精工(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • グーリング(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • タンガロイ(1)
  • ユニオンツール(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
NS(日進工具)・住友電工ハードメタル・TOWA[切削工具]・OSG(オーエスジー)・プロトティップ・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・イスカル・FKD(フクダ精工)・協和精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・S&K(三興製作所)・BIG DAISHOWA・タンガロイ・ユニオンツール・Niagara Cutter・PROCHI(プロチ)・SPEED TIGER(スピードタイガー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.5(5)
0.8(7)
1(11)
1.4(2)
1.5(8)
2(27)
2.5(3)
3(7)
4(3)
5(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    PCDボールエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
    用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    3,298税込3,628特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ加工用面取りカッター

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取角度90°刃数1
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)

    プロトティップ
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート

    プロトティップ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

    プロトティップ
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)

    Tスロットエンドミル 刃径15

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
    用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
    用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)

    樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
  • 台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)

    台形ランナー用テーパボールエンドミル

    NS(日進工具)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工

    CBNリブ用ボールエンドミル

    協和精工
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール

    CBNハイグレードロングネックラジアス

    ユニオンツール
    15,610税込17,171
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
  • CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]

    CBN ラッピングラジアスエンドミル

    TOWA[切削工具]
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]

    CBN ラッピングボールエンドミル

    TOWA[切削工具]
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ボールエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)

    CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
  • DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
    材質DH110刃数2
  • サーフェイスミル BIG DAISHOWA

    サーフェイスミル

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    刃数4質量(kg)0.9タイプフェイスミルアーバタイプ寸法L(mm)40刃長(mm)5寸法D1(Φmm)91.6寸法Dc(Φmm)80
  • 超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬2枚刃ロングネックエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • ヘッド交換式 PXRE OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXRE

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
  • CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200

    NS(日進工具)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
  • GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 3枚刃エンドミル

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル